YS フォールディングテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングテーブル用幕板
材質PVC、スチール
YS フォールディングコーナーテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングコーナーテーブル用幕板
材質PVC、スチール
YS フォールディングテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングテーブル用幕板
材質PVC、スチール
サービス分類組立・設置・取付
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の幕板です。
幕板の両端は指挟み防止のため曲がりやすくなっています。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色グレー
材質PVC・エラストマー
関連資料組立説明書(1.62MB)
YS フォールディングコーナーテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングコーナーテーブル用幕板
材質PVC、スチール
サービス分類組立・設置・取付
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の幕板です。
幕板の両端は指挟み防止のため曲がりやすくなっています。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色グレー
材質PVC・エラストマー
関連資料組立説明書(1.62MB)
サービス分類組立・設置・取付
「JTN」フォールディングテーブルのオプション幕板。
大判ですっきりと目隠しできる幕板は、天板開閉に連動してスライドします。
用途JTN フォールディングテーブル用幕板
材質PVC樹脂成型品
色グレー
サービス分類組立・設置・取付
「JTN」フォールディングテーブルのオプション幕板。
大判ですっきりと目隠しできる幕板は、天板開閉に連動してスライドします。
用途JTN フォールディングテーブル用幕板
色グレー
材質PVC樹脂成型品
ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YA-Fシリーズ」ワークテーブル。
天板は奥行900mmとワイドで安定感があります。
天板を折りたためるセンターフラップタイプはスタッキングでき省スペース収納が可能。
キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
両脚間の桁部までの高さは386mm。棚なし。
仕様センターフラップ、スタッキング、操作レバー、棚なし、幕板なし
付属品六角棒レンチ
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付)
高さ(mm)700
タイプセンターフラップ
奥行(mm)900
有効高さ(mm)644(天板下)
天板厚さ(mm)27.8
脚間(mm)1250
サービス分類組立・設置・取付
ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YA-Fシリーズ」ワークテーブル。
天板は奥行900mmとワイドで安定感があります。
天板を折りたためるセンターフラップタイプはスタッキングでき省スペース収納が可能。
キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
両脚間の桁部までの高さは386mm。棚なし。
仕様センターフラップ、スタッキング、操作レバー、棚なし、幕板なし
付属品六角棒レンチ
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付)
高さ(mm)700
タイプセンターフラップ
奥行(mm)900
有効高さ(mm)644(天板下)
天板厚さ(mm)27.8
パネルなし
脚間(mm)1250
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
パネルなし
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の配線トレーです。
幕板の内側のスリット部に引っ掛けて使用します(単体では設置できません。幕板の設置が必要です)。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×50×95.2
質量(kg)0.7
色メタリックシルバー
材質鋼板(粉体塗装)
関連資料組立説明書(1.15MB)
サービス分類組立・設置・取付
1組(2個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の配線トレーです。
幕板の内側のスリット部に引っ掛けて使用します(単体では設置できません。幕板の設置が必要です)。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×50×95.2
質量(kg)0.7
色メタリックシルバー
材質鋼板(粉体塗装)
関連資料組立説明書(1.15MB)
1組(2個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングコーナーテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
通常タイプ(1500mm:YS-1545/YS-1560、1800mm:YS-1845/YS-1860)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチール(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。
天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。
キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。
オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。
仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト
高さ(mm)720
キャスターストッパー2個付
天板厚さ(mm)20
関連資料組立説明書(1.75MB)
取扱説明書(0.39MB)
サービス分類組立・設置・取付
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
パネルなし
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。
天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。
キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。
オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。
仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト
高さ(mm)720
キャスターストッパー2個付
天板厚さ(mm)20
関連資料組立説明書(1.75MB)
取扱説明書(0.39MB)
関連キーワード