「周波数 特定小電力トランシーバー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0V~1.7V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。
通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。
収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
色ブラック
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。
クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。
約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力
通信方式単信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000
受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力
付属品ベルトクッリップ
定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP68
送信出力10mW以下
スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
最高クラスの防塵・防水性IP68。
超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有
付属品回転式クリップ
幅(mm)40
高さ(mm)55
タイプ通話:交互通話、中継通話
奥行(mm)20
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
アンテナサイズ(mm)22
通信方法単信および半複信
出力(mW)音声:10
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
ノイズキャンセリング無
シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本
質量(g)約105※単3乾電池含む
定格電圧(V)DC1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)
送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
通信距離(m)1~1000
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E/F2D
低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時
動作電圧(V)DC1.0~1.7
サービス分類レンタル
混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。
付属品ベルトクリップ
適合中継器(A):EXR100
幅(mm)58
高さ(mm)83
種類特定小電力
奥行(mm)23.5
電源充電式、乾電池
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
保護等級IP68
出力(mW)(音声)700
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート。特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2
本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC0.95V~1.7V
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0~1.7V
スピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0~1.7V
スピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート。特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2
本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC0.95V~1.7V
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能
最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設
防塵防水性能IP68相当
仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下
セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き
質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)
周波数(Hz)最大偏移:±1324以内
温度範囲(℃)-20~+60
電力(W)空中線:2.5/2/1
電源電圧(V)DC3.7±10%
機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ
周波数帯域(kHz)占有:5.8以下
電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)
電波形式単信(プレストーク)方式
保証期間3年
アズワン品番64-8693-68
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡
受信感度-2dBμV以下(BER=1%)
使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷