回転式のクリップです。
トラスコ品番452-5891
適合機種SRFD10
品名回転式クリップ
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードストレート
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードカール
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
小型タイピンマイク&イヤホンです。
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
イヤホンジャック付
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。
クラス最大の500mWの大音量です。
単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。
収納できる回転式アンテナです。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡
付属品ベルトクリップ
幅(mm)56
高さ(mm)90.5
奥行(mm)27.6
アンテナサイズ(mm)68.3
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番563-0379
適合機種SRFD10
品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。
通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。
収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
色ブラック
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:FTR-400
トラスコ品番259-0742
適合機種0
幅(mm)56
色ブラック
高さ(mm)90.5
奥行(mm)27.6
アンテナサイズ(mm)68.3
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
最高クラスの防塵・防水性IP68。
超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有
付属品回転式クリップ
幅(mm)40
高さ(mm)55
タイプ通話:交互通話、中継通話
奥行(mm)20
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
アンテナサイズ(mm)22
通信方法単信および半複信
出力(mW)音声:10
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
ノイズキャンセリング無
L型Φ3.5mmプラグ。回転式クリップ
仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
IP57。L型Φ3,5mmプラグ。回転式クリップ
仕様IP57、L型Φ3,5mmプラグ、回転式クリップ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード