139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR70A
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力 通信方式単信および半複信方式 付属品ベルトクリップ 定格電圧(V)DC1.2~1.5 本体質量(g)約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC1.0V~1.7V 送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875 受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F3E/F2D 低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21) 種類デジタル簡易無線登録局 定格電圧(V)DC7.4±10% 本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む) チャンネル数30 通信方式単信プレストーク式 電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2.5W/TW 送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可) 受信感度-2dBμV以下(BER=1%) 変調方式4億FSK 動作温度範囲(℃)-20~+60 電波型式FIC/F1D/FIE/FIF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず) 低周波出力800mW以上(10%歪時)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)携帯型2.5W デジタルトランシーバー
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設 防塵防水性能IP68相当 仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下 セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き 質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) 周波数(Hz)最大偏移:±1324以内 温度範囲(℃)-20~+60 電力(W)空中線:2.5/2/1 電源電圧(V)DC3.7±10% 機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ 周波数帯域(kHz)占有:5.8以下 電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定) 電波形式単信(プレストーク)方式 保証期間3年 アズワン品番64-8693-68 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡 受信感度-2dBμV以下(BER=1%) 使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力 付属品ベルトクッリップ 定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7 通信方式単信および半複信方式 防塵防水性能IP68 送信出力10mW以下 スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時 送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125 受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力 通信方式単信方式 付属品ベルトクリップ 定格電圧(V)DC3.6~4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC3.0V~5.0V 送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000 受信感度-8dBμV(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10+50 電波型式F3E/F2D 低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結充電器
本体2台を同時に充電 最大5連結(10台同時充電)に対応
トラスコ品番497-7394 質量(g)135 充電時間(時間)約2.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)トランシーバー用オプション
RoHS
トラスコ品番575-8746 適合機種VXD20、VXD450U、VXD450R 品名リチウムイオン充電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A トラスコ品番256-4174 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 種類特定小電力トランシーバー 奥行(mm)22 保護等級IP68相当 アンテナサイズ(mm)35 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用中継器
RoHS
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735 適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235 幅(mm)155 ホワイト 高さ(mm)125 奥行(mm)37 アンテナサイズ(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)
RoHS
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A トラスコ品番256-4171 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 種類特定小電力トランシーバー 奥行(mm)22 アンテナサイズ(mm)35 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー オプション
マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイク。イヤホンは取り外し可能
トラスコ品番423-3883 品名イヤホン付タイピンマイク
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム)
RoHS
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。 クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A 幅(mm)57.8 高さ(mm)88 奥行(mm)16.5 アンテナサイズ(mm)95 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用PTT(接続)ケーブル
RoHS
トラスコ品番255-3327 適合機種SRFD1 品名PTT(接続)ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー
RoHS
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。 最高クラスの防塵・防水性IP68。 超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。 ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有 付属品回転式クリップ 幅(mm)40 高さ(mm)55 タイプ通話:交互通話、中継通話 奥行(mm)20 チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch アンテナサイズ(mm)22 通信方法単信および半複信 出力(mW)音声:10 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1 送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯 ノイズキャンセリング
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。 同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能) 軽量・コンパクトボディです。
用途クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に、工場・建設現場などの安全確認を要する現場に、細心の注意・微妙な調整が求められる現場に トラスコ品番208-2892 セット内容リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)、急速充電器(SAD-3715)、ベルトクリップ、PTTケーブル 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)78 質量(g)140 奥行(mm)24 アンテナサイズ(mm)150
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。 クラス最大の500mWの大音量です。 単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。 収納できる回転式アンテナです。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡 付属品ベルトクリップ 幅(mm)56 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。 アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能 リチウムイオン電池内蔵型です。 マルチチャンネル待受け機能 バイブレータ着信機能 マンダウン機能 ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500 トラスコ品番208-2894 セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 質量(g)110 奥行(mm)21 アンテナサイズ(mm)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。 付属品ベルトクリップ 適合中継器(A):EXR100 幅(mm)58 高さ(mm)83 種類特定小電力 奥行(mm)23.5 電源充電式、乾電池 チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch 保護等級IP68 出力(mW)(音声)700 RoHS指令(10物質対応)対応 送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
トラスコ品番770-4313 適合機種CL70A 質量(g)30 アズワン品番64-9538-51
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードストレート インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(中継器対応)
RoHS
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。 付属品ベルトクリップ 適合中継器:FTR-400 トラスコ品番259-0742 適合機種0 幅(mm)56 ブラック 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー
シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本 質量(g)約105※単3乾電池含む 定格電圧(V)DC1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750 受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD) 通信距離(m)1~1000 動作温度範囲(℃)-10~50 電波型式F3E/F2D 低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時 動作電圧(V)DC1.0~1.7 サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連結型充電器用ACアダプタです。SAD-52Aのみで使用はできません。別売りの連結型充電器SBH-20、SBH-21、SBH-26、SBH-29、SBH-33と組み合わせてご使用ください。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート。特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2 本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず) 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC0.95V~1.7V 送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875 受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F3E / F2D 低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヤエス製およびモトローラ製一部特定小電力トランシーバーに対応する、Φ3.5mm1ピンねじ込み式ジャック用の片耳イヤホンです。トランシーバー:Yaesu FTA?230, FTA?250L, FTA?450L, FTA?550シリーズ, FTA?750L, FTA?850Lなど。必要アクセサリ:Yaesu SSM?10AまたはSSM?20Aスピーカーマイクに接続が可能です。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2~1.5 本体質量(g)約95(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず) 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC1.0~1.7V スピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時) 送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875 受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F3E / F2D
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型充電器用ACアダプタ
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番452-4002 適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A 幅(mm)99.4 高さ(mm)34.5 品名連結型充電器用ACアダプター 奥行(mm)49.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードカール インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー
プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能。ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウト。いざという時に混信があって大事な連絡ができなかった。混信がないチャンネルを見つけるのが大変。チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない。「こんなことはありませんか?」。ヤエス コネクト プロなら安心です。複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書 定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本) 本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず) 本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時) 電波形式F3E/F2D 送信出力10mW以下/1mW以下 電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード) 送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch) 動作温度範囲(℃)-10~ +50 低周波出力700mW以上
1セット
18,900 税込20,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型2連充電器
トラスコ品番230-3040 適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S 質量(g)138
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)
小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク SSM-10C
Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
アズワン品番64-8696-62
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)スピーカーマイク SSM-17H
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45 アズワン品番64-8695-25
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430 適合機種SMJ5001-L3.5 品名イピンマイク用イヤピース
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(2W)
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応。YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート。97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応。YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト。2W送信出力。フロントキー付きモデル。選べる4色カラーバリエーション
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65) 本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず) 本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む) 時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード) 電波形式F1C/F1D/F1E/F1F 送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります 送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波) 低周波出力1200mW以上
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)ホイップアンテナ
RoHS
トラスコ品番206-6458 アンテナサイズ(mm)約203 アズワン品番64-8693-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷