安全用品 (138) 測定関連サービス (1) 家電 (1) 電動工具 (1) ブランド: YAESU(旧スタンダードホライゾン)すべて解除
特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウトいざという時に混信があって大事な連絡ができなかった混信がないチャンネルを見つけるのが大変チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない「こんなことはありませんか?」ヤエス コネクト プロなら安心です複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト
付属品 リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書 定格電圧(V) DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本) 本体寸法(mm) 幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず) 本体質量(g) 約165(SBR-51LI装着時) 電波形式 F3E/F2D 送信出力 10mW以下/1mW以下 電池寿命 約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード) 送受信周波数(MHz) 交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch) 動作温度範囲(℃) -10~ +50 低周波出力 700mW以上
登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト2W送信出力フロントキー付きモデル選べる4色カラーバリエーション
付属品 リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65) 本体寸法(mm) 幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず) 本体質量(g) 約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む) 時間 電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード) 電波形式 F1C/F1D/F1E/F1F 送信出力 2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波) 低周波出力 1200mW以上
SRD850シリーズ用充電器スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
ACアダプターまたはDCアダプターが必要
用途 最大6連結(SAD-52A使用時)、または最大4連結(SDD-20使用時)に対応
特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン) 4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
定格電圧(V) DC1.2~1.5 本体質量(g) 約95(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず) 通信方式 単信および半複信方式 送信出力 10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧 DC1.0~1.7V スピーカー出力(mW) 60以上(内部SP@4Ω、10%歪時) 送受信周波数(MHz) 【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875 受信感度 -8dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50 電波型式 F3E / F2D
特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン) 4日以内出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート特定小電力トランシーバー
定格電圧(V) DC1.2 本体質量(g) 【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず) 通信方式 単信および半複信方式 送信出力 10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧 DC0.95V~1.7V 送受信周波数(MHz) 【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875 受信感度 -13dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50 電波型式 F3E / F2D 低周波出力 60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
付属品 充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き 色 ブラック 本体質量(g) 約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む) 本体寸法 約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず) 標準持続時間(h) 電池:約16(バッテリーセーブ機能ON) 送信出力 5W/2.5W/1W 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応) 低周波出力 1400mW以上
防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約1m防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様 SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続します ケーブル長(m) 約1
防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約50cm防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様 SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続します ケーブル長(cm) 約50
工事ヘルメット用ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
SRFD1 本体に直接装着するタイプ親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
小型スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
L型Φ3.5mmプラグ回転式クリップ
インターコム型ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
SRFD1 本体に直接装着するタイプ親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。