カテゴリ
- 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)
- モノタロウ(2)
- DXアンテナ(7)
- SMC(96)
- StarTech.com(22)
- Texas Instruments(9)
- アルインコ(44)
- イスカル(8)
- エスコ(18)
- エナパック(7)
- オザック精工(8)
- クツワ(6)
- ナブテスコサービス(11)
- ノーブランド(14)
- ホンダ(16)
- マザーツール(31)
- 京セラ(7)
- 曙産業(23)
- 永田製作所(12)
- 渡辺製作所[住設機器](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ch20」の検索結果
特価
関連キーワード

STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。 最高クラスの防塵・防水性IP68。 超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。 ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。付属品回転式クリップ仕様免許、資格:不要、グループトーク:有幅(mm)40高さ(mm)55タイプ通話:交互通話、中継通話奥行(mm)20チャンネル数交互通話20ch、中継通話27chアンテナサイズ(mm)22通信方法単信および半複信出力(mW)音声:10RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯ノイズキャンセリング無
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥18,900~税込¥20,790~1セット5日以内出荷プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能。ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウト。いざという時に混信があって大事な連絡ができなかった。混信がないチャンネルを見つけるのが大変。チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない。「こんなことはありませんか?」。ヤエス コネクト プロなら安心です。複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本)本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時)電波形式F3E/F2D送信出力10mW以下/1mW以下電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード)送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch)動作温度範囲(℃)-10~ +50低周波出力700mW以上
特定小電力トランシーバー BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー ショートアンテナ BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー レッド
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ。見やすいチャンネル表示LCD。送受信表示は視認性に優れたLEDを採用。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着。音声ガイド利用に便利な受信専用モード色レッド本体質量(g)約50時間電池持続:約17時間防塵防水性能IP68送信出力10mW 以下/1mW以下送信周波数(MHz)交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず低周波出力50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)
特定小電力トランシーバー ホワイト
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ。見やすいチャンネル表示LCD。送受信表示は視認性に優れたLEDを採用。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着。音声ガイド利用に便利な受信専用モード色ホワイト本体質量(g)約50時間電池持続:約17時間防塵防水性能IP68送信出力10mW 以下/1mW以下送信周波数(MHz)交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず低周波出力50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)
特定小電力トランシーバー ブラック
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ。見やすいチャンネル表示LCD。送受信表示は視認性に優れたLEDを採用。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着。音声ガイド利用に便利な受信専用モード色ブラック本体質量(g)約50時間電池持続:約17時間防塵防水性能IP68送信出力10mW 以下/1mW以下送信周波数(MHz)交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず低周波出力50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)
特定小電力トランシーバー イエロー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ。見やすいチャンネル表示LCD。送受信表示は視認性に優れたLEDを採用。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着。音声ガイド利用に便利な受信専用モード色イエロー本体質量(g)約50時間電池持続:約17時間防塵防水性能IP68送信出力10mW 以下/1mW以下送信周波数(MHz)交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず低周波出力50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)
特定小電力トランシーバー 音漏れ防止イヤホン付属
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ。見やすいチャンネル表示LCD。送受信表示は視認性に優れたLEDを採用。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着。音声ガイド利用に便利な受信専用モード色ブラック本体質量(g)約50時間電池持続:約17時間防塵防水性能IP68送信出力10mW 以下/1mW以下送信周波数(MHz)交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず低周波出力50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)
特定小電力トランシーバー 耳掛けイヤホン付属
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ。見やすいチャンネル表示LCD。送受信表示は視認性に優れたLEDを採用。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着。音声ガイド利用に便利な受信専用モード付属品EP302 OAHL-L3.5C50B 耳掛け付きオープンイヤー型イヤホン色ブラック本体質量(g)約50時間電池持続:約17時間防塵防水性能IP68送信出力10mW 以下/1mW以下送信周波数(MHz)交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず低周波出力50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら