特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン

特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン - YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン - YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

簡単操作で、そのまますぐに使えます
屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示
送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用
使いやすいボリュームノブによる音量調整
自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)
ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)

色
ブラック
定格電圧
DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)
本体質量(g)
約93(電池、ベルトクリップ含まず)
周波数(kHz)
【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz
通信方式
単信および半複信方式
送信出力
10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~+50
電波型式
F3E/F2D
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)
低周波出力
内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05803362SRS30S PKG
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする