特定小電力トランシーバー イエロー

特定小電力トランシーバー イエロー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

簡単操作で、そのまますぐに使えます
襟元に装着しても負担のないマイクロサイズ
見やすいチャンネル表示LCD
送受信表示は視認性に優れたLEDを採用
使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)
自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
回転式クリップで胸元や襟元にすっきり装着
音声ガイド利用に便利な受信専用モード

色
イエロー
本体質量(g)
約50
時間
電池持続:約17時間
防塵防水性能
IP68
送信出力
10mW 以下/1mW以下
送信周波数(MHz)
交互通話:422帯(20ch)、中継通話:421/440帯(27ch)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×55×20、アンテナおよび突起物を含まず
低周波出力
50mW以上(@32Ω、ボリューム最大値)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05803407SRS12(YELLOW)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする