カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • TRACO POWER(17)
  • KINGBRIGHT(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • VISHAY(9)
  • RECOM(8)
  • LINKMAN(6)
  • 東芝(4)
  • JVC(ビクター)(4)
  • INFINEON(3)
  • MICROCHIP(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • マグネスケール(2)
  • Mono Wireless(2)
  • SAMTEC(2)
  • DiodesZetex(2)
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw-85」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー(中継器対応) YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(中継器対応)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:FTR-400トラスコ品番259-0742適合機種0幅(mm)56ブラック高さ(mm)90.5奥行(mm)27.6アンテナサイズ(mm)68.3RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,998税込10,998
1台
取扱停止中
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。 クラス最大の500mWの大音量です。 単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。 収納できる回転式アンテナです。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡付属品ベルトクリップ幅(mm)56高さ(mm)90.5奥行(mm)27.6アンテナサイズ(mm)68.3プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR40/SR40LYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力通信方式単信方式付属品ベルトクリップ定格電圧(V)DC3.6~4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ