カテゴリ
- 安全用品(12)
絞り込み
ブランド
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)
- ABB(3)
- ABC商会(1)
- ADVANTEC(3)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NSK(日本精工)(13)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(1)
- Zebra Technologies(3)
- オークラ輸送機(2)
- カーメックス(3)
- コンサス(3)
- スケーター(2)
- セキスイ(1)
- ネグロス電工(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 千代田精機(2)
- 日研工作所(5)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー 混信回避機能・ブルートゥース対応
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。Bluetoothユニット内蔵です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー ショートアンテナ オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー ショートアンテナ BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
SRS30用スピーカーマイク
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷CUEキー付。回転式クリップ寸法(Φmm)3.5(ストレート型)プラグ防水ねじ込み4PRoHS指令(10物質対応)対応
SRS30/SRS30S用小型タイピンマイク&イヤホン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥7,198税込¥7,9181本7日以内出荷大型PTTボタン。CUEキー付。回転式クリップ寸法(Φmm)3.5(ストレート型)プラグ防水ねじ込み4Pケーブル長(cm)イヤホン:約50(より対線タイプ)、マイク:約66RoHS指令(10物質対応)対応
SRS30用接続PTTケーブル、SSM-61H、SSM-68H用
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,498税込¥3,8481本7日以内出荷CUEキー付。回転式クリップ長さ(cm)約75寸法(Φmm)3.5(ストレート型)プラグ防水ねじ込み4PRoHS指令(10物質対応)対応
SRD790/SRD580/SRS30用Bluetoothスピーカーマイク
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷CUEキー付。高音質スピーカー内蔵。USB Type-C 充電。Φ3.5mmイヤホン端子付質量(g)約51寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×52×17対応SRS30-BT/SRS30S-BTRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら