カテゴリ
- 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)
- A-Gas Japan(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
- CKD(9)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- TRUSCO(18)
- イスカル(17)
- オーム電機(10)
- ケナメタル(6)
- タンガロイ(9)
- ホームテイスト(7)
- マザーツール(7)
- ミヤコ(4)
- ユーレカ・テクノロジーズ(6)
- ワゴジャパン(4)
- 京セラ(8)
- 内外電機(11)
- 山本化学工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

登録局デジタル簡易無線(2W)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から5日以内出荷2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応。YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート。97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応。YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト。2W送信出力。フロントキー付きモデル。選べる4色カラーバリエーション付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)種類デジタル簡易無線登録局本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)通信方式単信電波形式F1C/F1D/F1E/F1F防塵防水性能IP67送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
登録局デジタル簡易無線(5W)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現。YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化。堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き色ブラック種類デジタル簡易無線登録局本体質量(g)約228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)保護等級IP68通信方式単信標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51.5×95×32(SBR-49LI装着時/突起物含まず)低周波出力1400mW以上
特定小電力トランシーバー BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
登録局デジタル簡易無線(5W)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。ハードな現場に応えるMIL-STD-810H準拠の堅牢構造。騒音や風切り音を効果的に除去。音声を浮かび上がらせるAIノイズキャンセリング。ハイパワー 送信出力 5Wで広い通信範囲。高音質・大音量スピーカー 1400mW。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)色ブラック本体質量(g)約237(SBR-55LI、SRA-31Fを含む)時間電池持続(ノーマルモード):約19時間※バッテリーセーブ機能ON防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/1WRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51.5×95×34(SBR-55LI装着時/突起物含まず)低周波出力1400mW以上
特定小電力トランシーバー ショートアンテナ BT オールインワン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。屋外でも見やすいアンバー色の大型チャンネル表示。送受信表示は視認性に優れた高輝度LEDを採用。使いやすいボリュームノブによる音量調整。自動で混信を回避するヤエス コネクト ライト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)。ニッケル水素電池で約18時間のバッテリーライフ(単3形アルカリ乾電池で16時間)色ブラック定格電圧DC 1.2V~1.5V(動作範囲:DC1.0V~1.7V)本体質量(g)約93(電池、ベルトクリップ含まず)周波数(kHz)【送受信】(12.5kHz ステップ)01ch~20ch:422.0500MHz~422.300MHz、中継装置使用時:01ch~27ch:送信 440.0250MHz~440.3625MHz、受信 421.5750MHz~421.9125MHz対応Bluetooth通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力内蔵スピーカー 85mW以上(@4Ω、10%歪時)
登録局デジタル簡易無線(2W)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥40,980税込¥45,0781台7日以内出荷簡単操作で、そのまますぐに使えます。ハードな現場に応えるMIL-STD-810H。2準拠の堅牢構造。ンパクト、軽量ボディ、小型アンテナ採用。2W 送信出力 広い通信範囲を確保。クラス最大 1200mW 大音量。使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)。自動で混信を回避するヤエス コネクト。接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能。通話の開始、終了時にビープ音で確認。1回の充電で約13時間の運用が可能。4。上空用チャンネル 15chを実装本体質量(g)約150(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(送信出力2W、送信5:受信5:待受90の割合による運用時、ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)防塵防水性能IP67送信出力2W/1W/0.5W (※上空用チャンネルでは最大1Wになります)RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×89×25(突起物含まず)低周波出力1200mW以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら