登録局デジタル簡易無線(5W)

登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

簡単操作で、そのまますぐに使えます
ハードな現場に応えるMIL-STD-810H準拠の堅牢構造
騒音や風切り音を効果的に除去
音声を浮かび上がらせるAIノイズキャンセリング
ハイパワー 送信出力 5Wで広い通信範囲
高音質・大音量スピーカー 1400mW
使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)
自動で混信を回避するヤエス コネクト
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
飛びが違うERAアンテナ (スタンダードアンテナ)

色
ブラック
本体質量(g)
約237(SBR-55LI、SRA-31Fを含む)
時間
電池持続(ノーマルモード):約19時間※バッテリーセーブ機能ON
防塵防水性能
IP68
送信出力
5W/2.5W/1W
RoHS指令(10物質対応)
対応
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約51.5×95×34(SBR-55LI装着時/突起物含まず)
低周波出力
1400mW以上
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814887SRD612-BT PKG
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05814912SRD612 PKG
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05814930SRD611 PKG
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする