登録局デジタル簡易無線(2W)
簡単操作で、そのまますぐに使えます
ハードな現場に応えるMIL-STD-810H
2準拠の堅牢構造
ンパクト、軽量ボディ、小型アンテナ採用
2W 送信出力 広い通信範囲を確保
クラス最大 1200mW 大音量
使いやすい大型アクセスキー(送信ボタン)
自動で混信を回避するヤエス コネクト
接客中でも声を出さずにスタッフに合図を送るキュー機能
通話の開始、終了時にビープ音で確認
1回の充電で約13時間の運用が可能
4
上空用チャンネル 15chを実装
- 本体質量(g)
- 約150(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)
- 時間
- 電池持続:約13時間(送信出力2W、送信5:受信5:待受90の割合による運用時、ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)
- 防塵防水性能
- IP67
- 送信出力
- 2W/1W/0.5W (※上空用チャンネルでは最大1Wになります)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 送受信周波数(MHz)
- デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約48×89×25(突起物含まず)
- 低周波出力
- 1200mW以上
- 内容量
- 1台
トランシーバー の新着商品
カテゴリ



























