3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した 摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。 メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、 その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。 パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、 ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性 ・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性 ・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。 また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。 メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。 窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。 材質PC系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。 樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。 試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。 ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。 ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等 材質PC系 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)