14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください) フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08 材質PEEK 仕様(材料グレード)VICTREX 450G 質量(g)500 対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM タイプ
エコ商品
PEI樹脂(ULTEM樹脂)は非常に優れた特性を有するスーパーエンジニアプラスチックです。HPフィラメント(R)(PEI ULTEMタイプ)は耐熱性、寸法安定性、高温時の強度に優れたPEI樹脂(ULTEM)をMEX方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。PEI(ULTEM)は耐熱性、寸法安定性、強度、難燃性(UL94 V-0)、低発煙性に優れ、特に熱安定性に関しては荷重たわみ温度が200℃以上でULの長期使用温度が170℃以上を示すように高温下の使用環境での連続使用が可能です。機械的強度に関しても、高温下において低下が少なく、熱可塑性樹脂としては最高レベルの強度を誇ります。また、3Dプリンターの造形においてはPEEKよりも反りが少ない特徴が有ります。メーカーでは、3Dプリンター用フィラメントとしてULTEM(TM)樹脂の中でも広く使用されている「1010-1000」と「9085-1100」をラインアップし、重量も100gと500gの2通りをラインアップしています。また、メーカーでは耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)※ULTEM(TM)はSABIC社の登録商標です。 適合推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced 材質PEI 色調ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g×1巻)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください) 材質PEEK グレードPFLUON 8100G 色調ナチュラル フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
材質PPS グレードDIC(株) FZ2100 フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
1個(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質PLA+TPE 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230 RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(500g)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください) 材質PEEK グレードDAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G 色調ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.09
1巻(100g)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 動画あり
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント 材質エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250g)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ」は軟質用の3Dフィラメントを供給する際に効果的なチューブです。 従来の3Dプリンターはフィラメントの供給用ガイドチューブとして、主にフッ素樹脂で作製されたチューブを使用しています。 また、本製品は特に軟質用のフィラメントの場合により効果を発揮します。 軟質用のフィラメントは一般的な硬質のフィラメントと異なり、表面が滑らず且つフッ素樹脂チューブでは追従性が乏しいため フィラメントがチューブ内部で引っ掛かる傾向があります。 その上、積層造形というメカニズムを採用する3Dプリンターは、造形に時間が掛り、少しでも供給に問題が生じた場合に造形の成否に大きく差が出てしまいます。 従って供給性能の安定性が大きな問題になりますが、その様な状況においても、本製品はフィラメントをスムーズに供給する事が可能です。
用途3Dプリンターフィラメントの供給用ガイドチューブとして 材質エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント(デュラビオ タイプ)
エコ商品
HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント 材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」 フィラメント径(Φmm)1.75±0.15 透明 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100 速度造形スピード:20~50mm/sec グリーン購入法適合 仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため) 関連資料(0.75MB)
1巻(100g)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)
エコ商品
HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント 材質PLA/エラストマー フィラメント径(Φmm)1.75 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240 速度造形スピード:20mm/sec以下 グリーン購入法適合 仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。
1巻(500g)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ
エコ商品
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ペルプレン P-40B 色調 フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)190~200(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)
エコ商品
「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた 耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。 汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。
用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 材質酢酸セルロース ナチュラル 質量(g)500 備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。 温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間 速度造形スピード:50mm/sec以下 関連資料(0.23MB) グリーン購入法適合 冷却能力無し フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
5,898 税込6,488
27日以内出荷

ホッティーポリマーHPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプ
エコ商品
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。 ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。 ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。 HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質ハイトレル SC-753 色調ナチュラル フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15) 乾燥時間(時間)3(90℃) 温度範囲(℃)0~50(テーブル) ノズル径(Φmm)0.8(推奨) 温度(℃)210~230(ノズル) 仕様造形スピード:20~30mm/s RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100g)ほか
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)
エコ商品
「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。
用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント 材質PLA/CNF 5% ナチュラル 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間 速度造形スピード:30~80mm/sec以下 関連資料(0.63MB) グリーン購入法適合 冷却能力100(形状によって異なります) フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
9,698 税込10,668
9日以内出荷