899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ7 シャンク長(mm)45.0 角度(°)14 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)18 質量(g)6.5 規格ER11 振れ精度・先端5μm 外径(mm)11.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) 形状タイプ7 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 シャンク長(mm)45 角度(°)14 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)27.5 質量(g)22.5 規格ER16 振れ精度・先端5μm 外径(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER8コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)13.5 質量(g)2.5 規格ER8 振れ精度・先端5μm 外径(mm)8.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 形状タイプ8 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7964 形状タイプ7 角度(°)14 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,588 税込3,947
当日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)5.6 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ6 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)
シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)11 材質超硬 刃長(mm)25 全長(mm)70
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)25.0 刃径(Φmm)12.7 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット(粗目) 仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
8,398 税込9,238
欠品中

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)60.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ8 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番288-0750 質量(g)9 刃長(mm)2.4 シャンク長(mm)57.6 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)6.4 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ51 シャンク長(mm)31.6 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)