「エアグラインダー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番641-7244
全長(mm)180
摘要標準タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプ
トラスコ品番855-3882
全長(mm)180
質量(kg)0.74
摘要高トルクタイプ
チャック内径(Φmm)8、6・8
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
ホース取付口Rc1/4
仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等
トラスコ品番699-6858
全長(mm)149.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
チャック内径(Φmm)3
空気消費量(m3/min)0.18
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7128
全長(mm)650
質量(kg)1.8
摘要スーパーロングタイプ
タイプスーパーロング
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7129
全長(mm)305
質量(kg)1
摘要ロング低速タイプ
タイプロング低速
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7131
全長(mm)170
質量(kg)0.56
摘要スロットルタイプ
タイプスロットル式前方排気
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番818-7127
全長(mm)180
質量(kg)0.7
摘要ヘッドアングル90°低速タイプ
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7130
全長(mm)170
質量(kg)0.56
摘要スロットルタイプ
タイプスロットル式側方排気
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
トラスコ品番160-9024
適合機種MRA-PG280
品名イレイサーホイール
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番160-9026
適合機種MRA-PG280
品名研磨ホイール
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番160-9027
適合機種MRA-PG280
品名ワイヤーホイールアダプター
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番160-9036
適合機種MRA-PG2943
品名ワイヤーホイールアダプター
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番160-9039
適合機種MRA-PG2943
品名ワイヤーホイール(細目)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番160-9038
適合機種MRA-PG2943
品名ワイヤーホイール(粗目)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番160-9030
適合機種MRA-PG280
品名ワイヤーホイール(細目)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
トラスコ品番160-9029
適合機種MRA-PG280
品名ワイヤーホイール(粗目)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
トラスコ品番160-9037
適合機種MRA-PG2943
品名ワイヤーホイール(中目)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番160-9028
適合機種MRA-PG280
品名ワイヤーホイール(中目)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
エアーおよび電動グラインダーでの使用が可能です。剛性と柔軟性を両立したハイスを使用してます。宝飾・電子部品・金型など、小型精密部品のバリ取りに最適です。
用途微細部のバリ取り。
2018年トラスコ掲載ページ5 1143
グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます
エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
トラスコ品番160-9048
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
関連キーワード