112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 刃径(Φmm)6.4 シャンク長(mm)30 角度(°)22 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ7 シャンク長(mm)45.0 角度(°)14 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)72 刃長(mm)27.0 刃径(Φmm)9.5 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け 形状タイプ7 カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 トラスコ品番342-2755 質量(g)26 タイプロー付 シャンク長(mm)45 角度(°)15 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
6,998 税込7,698
欠品中

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)25.0 刃径(Φmm)12.7 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット(粗目) 仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
8,398 税込9,238
当日出荷


1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)22.0 刃径(Φmm)12.7 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット(粗目) 仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。 シャンク長(mm)80 対応材質ステンレススチール
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000 カット名称スパイラルカット
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)5.6 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ6 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状タイプ6 シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称マスターカット(細目)
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 対応材質ステンレススチール カット名称スパイラルカット
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 カット名称スパイラルカット
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 カット名称スパイラルカット 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 対応材質ステンレススチール カット名称スパイラルカット
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 カット名称スパイラルカット 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 角度(°)15
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) カット名称マスターカット 仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット 仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。 シャンク長(mm)45 角度(°)90
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。 シャンク長(mm)45 対応材質ステンレススチール 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000 カット名称マスターカット(細目)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

関連カテゴリ