細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番161-0513
全長(mm)320
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ベルト速度(m/min)1320
空気消費量(m3/min)0.26
排気口後方
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口Rc1/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番171-7365
全長(mm)397
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
ベルト速度(m/min)2710
空気消費量(m3/min)0.26
排気口後方
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口Rc1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等
トラスコ品番699-6858
全長(mm)149.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
チャック内径(Φmm)3
空気消費量(m3/min)0.18
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード