12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7972 形状タイプ8 シャンク長(mm)34 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプロー付け RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプロー付け 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 形状タイプ8 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CMセット
Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
シャンク径(mm)6 材質スチールシャンク 形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球 トラスコ品番107-6051 セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本) 質量(g)408
1セット(8本組)
32,900 税込36,190
当日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)60.0 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 形状タイプ8 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番288-0750 質量(g)9 刃長(mm)2.4 シャンク長(mm)57.6 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0 タイプロー付け 仕様シャンク径8.0mm 2018年トラスコ掲載ページ5 1143
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)