23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃長(mm)12.7 材質オール超硬合金 形状タイプ2 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 シャンク長(mm)25.3 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7972 形状タイプ8 シャンク長(mm)34 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。 タイプロー付 シャンク長(mm)45.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 タイプオール超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ2 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)64 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ 形状タイプ2 シャンク長(mm)45.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け)
エコ商品
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-4440 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状先丸テーパー型(スパイラルカット) 全長(mm)75 タイプロー付け 軸長(mm)48 刃長(mm)27 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)14 刃径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CMセット
Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
シャンク径(mm)6 材質スチールシャンク 形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球 トラスコ品番107-6051 セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本) 質量(g)408
1セット(8本組)
32,900 税込36,190
当日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cシリーズ
シャンク径6mmの超硬バーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 タイプオール超硬 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Aスパイラルシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 2018年トラスコ掲載ページ5 1137
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6 材質超硬 2018年トラスコ掲載ページ5 1140
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-4401 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状先丸テーパー型(スパイラルカット) 全長(mm)75 タイプロー付け 軸長(mm)48 刃長(mm)27 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)14 刃径(Φmm)9.5 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)43 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4 材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm)30 推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ