カテゴリ
- 切削工具(10)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- KITO(キトー)(76)
- イスカル(40)
- 京セラ(24)
- カーメックス(22)
- TRUSCO(20)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- エスコ(8)
- サンドビック(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- タンガロイ(6)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- omron(オムロン)(5)
- カトウ工機(5)
- ワルター(5)
- brembo(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- ベビーフェイス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「11er」の検索結果

ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER11レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER11ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ホルダー
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム シールドコレットER
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応
ヴァリオ ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥23,980税込¥26,3781個32日以内出荷MRAヴァリオツーリングは、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは角度、高さを6段階に調節可能。シチュエーションによって風の流れをコントロールすることが可能です。 正面からきた風とスクリーンを伝いフラップを通ってきた風が互いの勢いを打ち消し、体に当たる風の抵抗を軽減します。 スクリーンの高さを押さえながらも高い整流効果を発揮します。