超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)45角度(°)90
超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-2892軸径(Φmm)3形状90度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
エアグラインダ ヘッドアングル90°低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7127全長(mm)180質量(kg)0.7摘要ヘッドアングル90°低速タイプチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
超硬バー AシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から6日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3刃径(mm)3.0タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー ロングシャンクAシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
シャンク径3mmのロングタイプです。
タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スーパーロングタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
超硬バー MPシリーズ(92°・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-2890軸径(Φmm)3形状92度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3先端角(°)90刃径(Φmm)3表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から8日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0カット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチール
スクリーン ツーリング スモーク 4025066174904MRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066174904「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:※純正USBソケットはステーが重なるため使用できません適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23-25厚み:3mmタイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅365mmx長さ300mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー、ボルト類型番:466備考:純正USBソケットと同時装着不可
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合GSX-8S 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモーク備考純正USBソケットと同時装着不可タイプスクリーン ツーリング型番466サイズ(mm)幅365×長さ300
スクリーン レーシング スモーク 4025066176090MRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066176090「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。純正同様にスクリーン中央左右にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R [8BL-ZX636J] 24厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:スモークサイズ:幅360mmx長さ330mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:694
仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番694寸法(幅W×長さL)(mm)360×330
スクリーン ツーリング スモーク 4025066158690MRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066158690「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:縦:470mm 横:340mm グラデーション有り (寸法:純正長 +40mm)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 17-19厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅340mmx長さ470mm(長さの純正比 +40mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール型番:675
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合Ninja1000 17-19材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ツーリング型番675寸法(幅W×長さL)(mm)340×470(長さの純正比 +40
スクリーン スポーツMRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から32日以内出荷
スポーツスクリーンはオリジナル形状よりも短く成形することにより、愛車のイメージをよりスポーティーに演出します。
スクリーン レーシング クリア 4025066171903MRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066171903「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 21-23厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:クリアサイズ:幅320mmx長さ290mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール、専用取付ステー型番:282
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール、専用取付ステー適合MT-07 21材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン レーシング型番282寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
スクリーン レーシング スモーク 4025066169009MRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066169009「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-25厚み:3mmタイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:スモークサイズ:幅280mmx長さ350mm(純正長 +10mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール型番:123
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合CBR1000RR-R 20-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番123サイズ(mm)幅280×長さ350(純正長 +10)
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。角度(°)15対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷
両頭使用可能
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ49カット名称スパイラルカット仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373刃長(mm)1.5シャンク長(mm)35角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
スクリーン レーシングMRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から62日以内出荷
MRAスクリーンレーシングのトップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済。 レースシーン直系の空力特性は日常の街乗りやツーリングでも効果を発揮します。 中央部分が盛り上がったスクリーン形状は、前傾姿勢になった際にヘルメットをカバーし、正面から来る空気を頭上に送ることで、オートバイ自体の空気抵抗を最小限にしています。 スーパースポーツバイクにマッチするレーシーなデザインでフロントフェイスを引き締めます。
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
スクリーン ツーリングMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)3日以内出荷から62日以内出荷
MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)翌日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー CシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)翌日出荷から6日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
スクリーン スポイラーMRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から32日以内出荷
MRAスクリーンスポイラーは全体的にフラットな仕上げ、それでいてスポーティーな雰囲気を表現。スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減します。ツアラーからスーパースポーツバイクまで、幅広いジャンルの車種にマッチします。
スクリーン オリジナルMRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から62日以内出荷
MRAスクリーンオリジナルは、スタンダード形状のスクリーン。ノーマルの雰囲気を崩すことなく、何気なくそしてさり気なくドレスアップ。スクリーンのカラーを変えることでのイメージチェンジも可能です。くすんでしまった純正スクリーンをリフレッシュするのにも最適です。