絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(350)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(137)
- TRUSCO(1,563)
- FKD(フクダ精工)(107)
- エーモン(26)
- フカガワ(11)
- ホンダ(12,443)
- メディアカバーマーケット(5,951)
- Panasonic(パナソニック)(4,023)
- BIGM(丸山製作所)(3,979)
- 大阪魂(2,885)
- エスコ(1,631)
- イスカル(1,379)
- 三菱電機(1,360)
- ODELIC(オーデリック)(1,331)
- スバル(1,298)
- 工進(1,050)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,045)
- コイズミ照明(805)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「90°」の検索結果
特価

超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45角度(°)90カット名称スパイラルカット
超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-2892軸径(Φmm)3形状90度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両頭使用可能仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373材質オール超硬合金形状タイプ49全長(mm)38刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)35刃径(Φmm)3.0角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称スパイラルカット
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー ロングシャンクAシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷シャンク径3mmのロングタイプです。タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スーパーロングタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
超硬バー MPシリーズ(92°・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-2890軸径(Φmm)3形状92度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3先端角(°)90刃径(Φmm)3表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットシステム シールドコレットER
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。角度(°)15対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
スクリーン レーシング
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷MRAスクリーンレーシングのトップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済。 レースシーン直系の空力特性は日常の街乗りやツーリングでも効果を発揮します。 中央部分が盛り上がったスクリーン形状は、前傾姿勢になった際にヘルメットをカバーし、正面から来る空気を頭上に送ることで、オートバイ自体の空気抵抗を最小限にしています。 スーパースポーツバイクにマッチするレーシーなデザインでフロントフェイスを引き締めます。
スクリーン レーシング スモーク 4025066175390
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066175390。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600RR 20-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅210mmx長さ310mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。型番:154仕様グラデーション有り適合CBR600RR 20-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番154サイズ(mm)幅210×長さ310
スクリーン レーシング スモーク 4025066169009
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169009。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅280mmx長さ350mm(純正長 +10mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:123付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合CBR1000RR-R 20-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番123サイズ(mm)幅280×長さ350(純正長 +10)
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金シャンク径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク径(Φmm)6.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー Cスパイラルシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク径6mmの超硬バーです。材質超硬軸径(Φmm)62018年トラスコ掲載ページ5 1140
スクリーン ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から32日以内出荷MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。
超硬バー MPシリーズ(93°・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-4443材質超硬軸径(Φmm)6形状91度型(スパイラルカット)全長(mm)52タイプロー付け軸長(mm)47.2刃長(mm)4.8シャンク径(Φmm)6先端角(°)90刃径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか翌々日出荷不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。材質ハイス刃数3枚先端角(°)90
超硬バー MPシリーズ Xフォーム
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷マシニングセンター・ロボット・バリ取り専用機などの自動機の使用に最適化した、MRA超硬バー。ロボット・マシン・ハンドグラインダで使用可能な幅広い対応力。多彩な形状を1本でこなす多用途加工。作業時間を短縮。工具交換の手間を削減。工具点数を削減し、管理の手間を軽減。トータルコストを抑え、経費削減に貢献。用途金属加工やバリ取り作業などに。仕様オール超硬/ロー付:ロー付軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(mm)12.7
超硬バーHDロングシリーズ(ステンレス切削用)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷ステンレス切削用に開発した、摩耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。またこの超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。用途ステンレススチール、難削材、高硬度材料を高能率で重切削できます。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)材質ヘッド部分:タングステンカーバイド、シャンク部分:スチール軸径(Φmm)6
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
超硬バー MPシリーズ(91°・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-4426材質超硬軸径(Φmm)6形状93度型(スパイラルカット)全長(mm)52タイプロー付け軸長(mm)47.2刃長(mm)4.8シャンク径(Φmm)6先端角(°)90刃径(Φmm)9.5表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Lite MRA Lite ちょビット面取り
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35
Lite MRA Lite ちょビット面取り
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。トラスコ品番699-7160全長(mm)58先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35有効刃径(Φmm)8
不等分割刃カウンターシンク
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。再研磨はメーカーでのみ可能です。トラスコ品番436-3646材質ハイス刃数3枚全長(mm)63シャンク径(Φmm)10先端角(°)90先端径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)20.5最大面取径(Φmm)18.5最小面取径(Φmm)5.5
スクリーン オリジナル
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から32日以内出荷「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。