超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
エアグラインダ ペンシルタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー AシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から6日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3刃径(mm)3.0タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー AセットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。
シャンク径(mm)3材質オール超硬トラスコ品番107-5934セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本質量(g)196質量(g/セット)196
超硬バー CMセットMRA(ムラキリアルアドバンス)¥32,900税込¥36,190
1セット(8本組)
当日出荷
Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
シャンク径(mm)6材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)質量(g)408
EシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から8日以内出荷
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0タイプロー付け仕様シャンク径8.0mm2018年トラスコ掲載ページ5 1143
超硬バー BスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8326材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0角度(°)28推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(コーティング Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。角度(°)7対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
MRA超硬バーセットMRA(ムラキリアルアドバンス)¥13,980~税込¥15,378~
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
A5本組セットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷
仕様Φ3mmシャンクの超硬バー5本セットトラスコ品番835-8352セット内容CB1A002、CB2A003、CB3A005、CB5A011、CB8A008(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バー AスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から8日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー BシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8325材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7948角度(°)16対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー CシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)翌日出荷から6日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
超硬バー A10本組セットMRA(ムラキリアルアドバンス)¥13,980税込¥15,378
1セット(10本)
当日出荷
Φ3mmシャンクの超硬バー10本セットです。
シャンク径(mm)3材質オール超硬トラスコ品番170-6594セット内容CB1A001、CB4A004、CB1A002、CB5A011、CB2A003、CB6A009、CB2A007、CB8A008、CB3A005、CB7A026(スチールケース入)質量(g)325質量(g/セット)325
スクリーン ツーリングMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)3日以内出荷から62日以内出荷
MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。
スクリーン スポイラーMRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から32日以内出荷
MRAスクリーンスポイラーは全体的にフラットな仕上げ、それでいてスポーティーな雰囲気を表現。スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減します。ツアラーからスーパースポーツバイクまで、幅広いジャンルの車種にマッチします。
DセットMRA(ムラキリアルアドバンス)予約販売
仕様Φ3mmシャンクの超硬バー6本セットトラスコ品番835-8351セット内容CB1D002、CB2D004、CB3D007、CB5D009、CB7D012、CB8D005(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バー(コーティング Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)8日以内出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066108503MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066108503「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:(寸法:純正長 +20mm)適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-13厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅320mmx長さ380mm(長さの純正比 +20mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール型番:049備考:純正サービスマニュアルの手順に従い取り付けして下さい。
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合CB1300SB 05-13材質アクリル厚さ(mm)3色クリア備考純正サービスマニュアルの手順に従い取り付けして下さい。タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番49寸法(幅W×長さL)(mm)320×380(長さの純正比 +20