超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)22.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から6日以内出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット