シンプルなガラス棒温度計です。
丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。
ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm)300×Φ6
測定範囲(℃)-10~60
温度測定範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
挿して使うタイプのデジタル温度計です。土壌・食品・液体に使用できます。
質量(g)55
タイプサーモ
幅(cm)3
全長(cm)24
高さ(cm)1.5
アズワン品番65-1211-71
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
土壌の水分や、酸度を計測できます。
水分計測は、0~10までの数値で行います。
通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います)
電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード