カテゴリ

  • 塗料(78)
絞り込み
ブランド
  • 水谷ペイント
  • モノタロウ(5)
  • ニッぺ(日本ペイント)(203)
  • エスケー化研(201)
  • DNT(大日本塗料)(83)
  • 日本特殊塗料(73)
  • ロックペイント(60)
  • 四国化成(55)
  • アサヒペン(46)
  • スズカファイン(43)
  • 東日本塗料(25)
  • 関西ペイント(23)
  • ニッペホームプロダクツ(22)
  • 菊水化学工業(20)
  • PIA(19)
  • 関西パテ化工(17)
  • イサム塗料(16)
  • ホームテイスト(15)
  • ターナー色彩(14)
  • メーコー(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 下地」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボウジンテックス強化シーラー 水谷ペイントボウジンテックス強化シーラー水谷ペイント
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
・新打設及び老化したモルタル内部にしっかし浸透し、下地を補強します。 ・床用塗料と下地の密着力を向上させ、床用塗料を長持ち ・1液タイプのシーラーで使いやすい
塗り面積(m2)100~133主な用途モルタル・コンクリートの床(マンション廊下・階段・事務所・工場・駐車場など)希釈剤ボウジンテックス5000Uシンナー危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合上塗りボウジンテックス5000U、ボウジンテックス2000、ボウジンテックス1000
PSマイルドSコート 水谷ペイントPSマイルドSコート水谷ペイント
35,980税込39,578
1セット(15kg)
3日以内出荷
特長最高の仕上がり光沢と肉持ち感に優れ、屋根用塗料の中でも最高の仕上がりを持ちます。工期短縮塗装作業中はにおいや換気など様々な面でご迷惑をおかけしますが、工期を短縮することで通常より早くお引き渡しが可能となります。高耐候性耐候性の信頼が高いパワーシリコンマイルドⅡの性能を目指して開発された製品です。1回塗りで通常のシリコン樹脂塗料2回塗りに匹敵する耐候性を持ちます。防カビ性・防藻性水溶性成分を含んでいないため、優れた防カビ・防藻性を発揮します。低汚染性2液型の強固なシリコン変性樹脂が汚れにくい塗膜を形成し、優れた低汚染性を発揮します。希釈不要希釈シンナーが不要のため、安定した厚みと性能を提供します。優れた乾燥性一般的なハイソリッド型と比較して乾燥性に優れるため、夜露等による白化・艶引けが起こりにくくなります。
用途適用下地 金属系屋根材希釈剤無機尺危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)無機尺油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17~0.19塗回数1
PSマイルドSコート 水谷ペイントPSマイルドSコート水谷ペイント
35,980税込39,578
1セット(15kg)
3日以内出荷
最高の仕上がり光沢と肉持ち感に優れ、屋根用塗料の中でも最高の仕上がりを持ちます。工期短縮塗装作業中はにおいや換気など様々な面でご迷惑をおかけしますが、工期を短縮することで通常より早くお引き渡しが可能となります。高耐候性耐候性の信頼が高いパワーシリコンマイルドⅡの性能を目指して開発された製品です。1回塗りで通常のシリコン樹脂塗料2回塗りに匹敵する耐候性を持ちます。防カビ性・防藻性水溶性成分を含んでいないため、優れた防カビ・防藻性を発揮します。低汚染性2液型の強固なシリコン変性樹脂が汚れにくい塗膜を形成し、優れた低汚染性を発揮します。希釈不要希釈シンナーが不要のため、安定した厚みと性能を提供します。優れた乾燥性一般的なハイソリッド型と比較して乾燥性に優れるため、夜露等による白化・艶引けが起こりにくくなります。
用途適用下地 金属系屋根材No.12 ブラウン希釈剤無機尺危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)無機尺油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17~0.19塗回数1
ナノコンポジットW 水谷ペイントナノコンポジットW水谷ペイント
32,980税込36,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超低汚染性(セルフクリーニング機能)・高耐候性 ・防カビ・防藻性能 ・環境・健康に優しい(水性塗料) ・ひび割れしにくい(高弾性)
用途適用下地:モルタル(セメント系下地)・ALC・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)4~8油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2
エポックマイルドシーラー 水谷ペイントエポックマイルドシーラー水谷ペイント
21,980税込24,178
1セット(15kg)
3日以内出荷
幅広い基材に適合一般住宅屋根に広く使われている各種スレート系基材および乾式洋瓦に使用できます。既存塗膜に優しい弱溶剤なので、リフティングしにくく、多くの窯業系下地に適用できます。※粘土がわらには塗装できません。幅広い上塗りが選択可能上塗りには弱溶剤系塗料はもちろん、水系塗料も使用できます。現場に合わせた幅広い選択が可能です。優れた補強効果で仕上がりが美しく下地に深く浸透してがっちり密着させる2液反応型エポキシ樹脂を採用することで、吸い込みが大きい下地に対して高い補強効果を発揮します。固形分濃度が高いので造膜性能が高く、上塗り塗装後の外観が美しく仕上がります。
用途塗装仕様住宅屋根用化粧スレート/波形スレート(アスベスト含有、ノンアスベスト)/プレスセメントがわら/乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦等)希釈剤既調合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)既調合油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15塗回数1
NADポリマSi 水谷ペイントNADポリマSi水谷ペイント
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長耐久性NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)垂れにくいサグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
用途用途◆窯業系屋根材住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)<注意>いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部◆各種付帯部破風板、樋※下塗りは不要です。直接塗装可能です。希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)5~10油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数1
NADポリマSi 水谷ペイントNADポリマSi水谷ペイント
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
耐久性NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)垂れにくいサグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
用途用途◆窯業系屋根材住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)<注意>いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部◆各種付帯部破風板、樋※下塗りは不要です。直接塗装可能です。No.69 グレー希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈率(%)5~10油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~29年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-28希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~23年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-26希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~28年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-31希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~33年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-32希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~21年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-11希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~37年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-18希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~26年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-10希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~42年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-19希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~22年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-12希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノルーフ15 水谷ペイントナノルーフ15水谷ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
・15年の耐久性・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)15相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ10 水谷ペイントナノルーフ10水谷ペイント
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・10年の耐久性・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)10相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kg希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~20年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-01希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~30年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-09希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~40年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-13希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~34年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-29希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~27年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-06希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~46年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-24希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。29分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-24希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。8分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-05希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。27分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-04希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。6分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-26希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。22分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-08希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。32分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-30希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。12分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-28希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。28分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-21希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。21分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-15希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。3分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-01希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。17分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-29希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。10分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-06希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW 水谷ペイントナノシリコンW水谷ペイント
22,980税込25,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長超耐久性ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり艶有りタイプ優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。18分艶有りタイプ高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地窯業系サイディングボード薄付け仕上塗材金属系サイディングボード複層仕上塗材形スレートコンクリート・モルタルSS-17希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノルーフ20遮熱+ 水谷ペイントナノルーフ20遮熱+水谷ペイント
99,980税込109,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
・20年の耐久性・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)20相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~47年)・低汚染性(セルフクリーニング機能)・防カビ・防藻機能・高密着性&ひび割れしにくい・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-23希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら