優れた耐久性、幅広い用途。
2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。
ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。
耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。
食品工場などの抗菌効果が必要な床。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候
規格JIS K 5970
主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂
主な用途床、倉庫、工場
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#5000Uシンナー
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
優れた耐久性、幅広い用途。
エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。
耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
リフトが走行する工場や倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
耐摩耗性が必要な屋内パーキング。
食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#2000シンナー(2~4L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
優れた耐久性、幅広い用途。
2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。
ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。
耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。
食品工場などの抗菌効果が必要な床。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候
規格JIS K 5970
主な用途床、倉庫、工場
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#5000Uシンナー
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.17(17kgセットの場合)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
塗布面積(m2/セット)50~61(17kgセットの場合)
優れた耐久性、幅広い用途。
エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。
耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
リフトが走行する工場や倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
耐摩耗性が必要な屋内パーキング。
食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。
特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久
規格JIS K 5970
主成分エポキシ樹脂、変性ポリアミン樹脂
主な用途床、倉庫、工場
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤#2000シンナー(2~4L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.16~0.2(16kgセットの場合)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
塗布面積(m2/セット)40~50(16kgセットの場合)
優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。
強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。
エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。
用途強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。
食品や薬品を取り扱う工場や研究所。
油をよく使う機械工場や自動車修理工場。
食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。
主な用途工場・倉庫・工場・研究所・病室・診察室などの床、車両通行道路
特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久
規格JIS K 5970
主成分エポキシ樹脂
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤
塗布方法金ゴテ、レーキ
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】下塗り/2.2(硅砂含む)、上塗り/1、【流しのべ工法】下塗り/0.4、上塗り/1
危険物の性状非水溶性
塗回数【ペースト工法】下塗り/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】下塗り/1回、上塗り/1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ
塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】下塗り/11.4、上塗り/15、【流しのべ工法】下塗り/37.5、上塗り/15
1缶(2.5kg)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。
強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。
エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。
用途強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。
食品や薬品を取り扱う工場や研究所。
油をよく使う機械工場や自動車修理工場。
食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。
セット内容主剤/12.5kg、硬化剤/2.5kg
希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤
塗布方法金ゴテ、レーキ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(工程間)16以上48以内
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)2.2(硅砂含む)
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ
塗布面積(m2/セット)11.4
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。
強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。
エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。
用途強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。
食品や薬品を取り扱う工場や研究所。
油をよく使う機械工場や自動車修理工場。
食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。
セット内容主剤/12.5kg、硬化剤/2.5kg
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤
塗布方法金ゴテ、レーキ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】下塗り/2.2(硅砂含む)、上塗り/1、【流しのべ工法】下塗り/0.4、上塗り/1
危険物の性状非水溶性
塗回数【ペースト工法】下塗り/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】下塗り/1回、上塗り/1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ
塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】下塗り/11.4、上塗り/15、【流しのべ工法】下塗り/37.5、上塗り/15
優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。
強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。
エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。
用途強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。
食品や薬品を取り扱う工場や研究所。
油をよく使う機械工場や自動車修理工場。
食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。
セット内容主剤/15kg、硬化剤/6kg
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤
塗布方法金ゴテ、レーキ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】下塗り/2.2(硅砂含む)、上塗り/1、【流しのべ工法】下塗り/0.4、上塗り/1
危険物の性状非水溶性
塗回数【ペースト工法】下塗り/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】下塗り/1回、上塗り/1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ
塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】下塗り/11.4、上塗り/15、【流しのべ工法】下塗り/37.5、上塗り/15
1缶(21kg)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
アスコン用・1液型。
アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。
塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。
用途多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。
耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。
防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。
美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候
規格JIS K 5970
主な用途アスファルト、床
希釈剤#5400シンナー(3~4L)
塗布方法ハケ、ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16~0.2、(旧塗膜)0.13~0.16
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー
塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40~50、(旧塗膜)50~62
耐久性。NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観。1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性。水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性。緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性。耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮。1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs。水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性。黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)。垂れにくい。サグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶。一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ。1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性。余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正。下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
用途用途。◆窯業系屋根材。住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、。ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)。<注意>。いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材。カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部。◆各種付帯部。破風板、樋。※下塗りは不要です。直接塗装可能です。
色No.69 グレー
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
希釈率(%)5~10
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20
塗回数1
1缶(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
特長。最高の仕上がり。光沢と肉持ち感に優れ、屋根用塗料の中でも最高の仕上がりを持ちます。工期短縮。塗装作業中はにおいや換気など様々な面でご迷惑をおかけしますが、工期を短縮することで通常より早くお引き渡しが可能となります。高耐候性。耐候性の信頼が高いパワーシリコンマイルドⅡの性能を目指して開発された製品です。1回塗りで通常のシリコン樹脂塗料2回塗りに匹敵する耐候性を持ちます。防カビ性・防藻性。水溶性成分を含んでいないため、優れた防カビ・防藻性を発揮します。低汚染性。2液型の強固なシリコン変性樹脂が汚れにくい塗膜を形成し、優れた低汚染性を発揮します。希釈不要。希釈シンナーが不要のため、安定した厚みと性能を提供します。優れた乾燥性。一般的なハイソリッド型と比較して乾燥性に優れるため、夜露等による白化・艶引けが起こりにくくなります。
用途適用下地 金属系屋根材
希釈剤無機尺
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
希釈率(%)無機尺
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.17~0.19
塗回数1
特長。耐久性。NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。優れた仕上がり外観。1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。防カビ・防藻性。水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。耐汚染性。緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。耐酸・アルカリ性。耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。工期短縮。1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。SDGs。水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。高隠ぺい性。黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)。垂れにくい。サグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。塗料用シンナー可溶。一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。1液タイプ。1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。優れた乾燥性。余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。幅広い下地適正。下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。
用途用途。◆窯業系屋根材。住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)、プレスセメントがわら、。ノンアスベスト波形スレート、乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)。<注意>。いぶし瓦への塗装は避けてください。乾式洋瓦を塗装される場合は必ずエポックマイルドシーラーのカタログをご参照ください。◆金属系屋根材・金属系素材。カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーガルバリウム鋼板、カラーアルミニウム板)、溶融亜鉛メッキ鋼板(トタン)、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、ステンレス鋼板、鉄部。◆各種付帯部。破風板、樋。※下塗りは不要です。直接塗装可能です。
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
希釈率(%)5~10
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20
塗回数1
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系6液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.7 グレー
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系4液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.5 マルーン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系10液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.34 ダンケルブラウン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系17液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色銀黒5号
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系9液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.25 ウェザードグリーン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
特長。仕上がり外観の向上。塗料固形分が高く、素地調整機能に優れるため、上塗りの仕上がり外観を向上させます。優れた乾燥性。サフェーサーでありながら乾燥性が早い。(23℃ 4時間)。塗装作業性に優れる。マイクロパウダーの使用により、1回で多くの塗付量(0.2~0.4kg/m2)を非常になめらかに塗装できます。優れた溶剤バリア性。特殊モノマーを使用した高架橋型樹脂の採用により、水系サフェーサーでありながら溶剤バリア性に優れ、弱溶剤系上塗り塗料が使用可能。
用途用途。住宅屋根用化粧スレートの下塗り兼素地調整。(ただし寒冷地には不適)。各種窯業系屋根材の中塗り。エポックマイルドシーラーと組み合わせることで、未塗装波形スレートや乾式洋瓦など様々な窯業系屋根材の素地調整が可能。
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.4
塗回数1
・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材
性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル
希釈剤水
耐久性(年)10相当
耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
最も過酷な条件にさらされている屋根は外壁と比較して経年劣化が速く、塗料の選択が重要です。ルーフマイルドSiRは、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮し、大切な建物の外観を美しく保ち、資産価値を維持します。低汚染性・高対候性・高光沢・耐アルカリ性・防カビ・防藻性
用途適合素材。住宅屋根用化粧スレート。波形スレート。乾式洋瓦。プレスセメントがわら。金属系屋根材
希釈剤RMシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
希釈率(%)5~20
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
塗回数2
耐酸性・対アルカリ性。耐薬品性に優れるフッ素樹脂が、分子レベルで性能を発揮します。防カビ・防藻性。屋根の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。高艶有り。バランスのとれた塗料設計にすることで高光沢な塗膜を形成します。幅広い素材に適応。下塗り材との相性が良く、下塗り材の選別によって種々の屋根基材に適応します。弱溶剤型塗料の優れた機能。地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。優れた作業性。ハケ・ローラーへの含みが良く作業性に優れています。また、隠ぺい力も良好で、2回塗りで下地の透けや艶むらを抑えます。
用途住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)。ノンアスベスト波形スレート。※ノンアスベスト波形スレートへの塗装はエポックマイルドシーラーをご使用ください。プレスセメントがわら。陶器瓦(釉薬瓦・無釉瓦)。※いぶし瓦には塗装できません。モニエル瓦。※モニエル瓦への仕様は特別仕様となるため、メーカー営業者までお問い合わせください。※アスファルトシングルへの塗装は不可です。金属系屋根材。※金属の種類によっては付着しないものもありますので、メーカー営業者にお問い合わせください。カラー鋼板(カラートタン、カラーステンレス、カラーガルバリウム)、亜鉛めっき鋼板。フッ素鋼板
希釈剤RMシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
希釈率(%)10~20
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
塗回数2
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系18液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系11液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.36 ナチュラルグレー
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系16液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.44 ナスコン
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系8液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦。金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板
仕様希釈率:0.7~2.3kg
色No.15 黒
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
1セット(15kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材
性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル
希釈剤水
耐久性(年)15相当
耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~20年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-01
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~30年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-09
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~40年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-13
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~34年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-29
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~27年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-06
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~46年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-24
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。12分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-28
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。28分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-21
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。21分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-15
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。3分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-01
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。17分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-29
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。10分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-06
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。18分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。
用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル
色SS-17
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)3~10
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
塗回数2
1缶(15kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ