特長。高い防錆機能。水系塗料でありながら、高い防錆性能を発揮します。簡単希釈。水道水で希釈可能で、臭気が少なく環境に配慮した水系塗料です。抜群の安全性。鉛・クロムフリーで、安全性も抜群 防食性にも優れています。優れた付着性。各種金属素材・各種旧塗膜に対しての付着性に優れ 幅広い上塗り選択性を持ちます
用途用途。金属素材の塗り替え改修、建物外部の鉄部全般に塗装可能
希釈剤水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.16
塗回数1