7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水谷ペイントナノウォール20
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水谷ペイントナノウォール10
・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)10相当 耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~8 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水谷ペイントナノウォール15
・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)15相当 耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2 つや艶有、3分艶有り
1缶(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 塗回数2
1缶(15kg)
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ20
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数1 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(12kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ20遮熱+
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(12kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連カテゴリ