ルーフピアニ水谷ペイント¥28,980税込¥31,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系18液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kg希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2