- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オプトエレクトロニクス
- 2ページ目
2ページ目: オプトエレクトロニクスのすべての商品
ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。
用途H-35用 4連充電台CRD35-4 。ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。 。保証期間:1年間
色ブラック
質量(g)約1,190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×115×96
保護等級規定なし
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)
LED【インジケーター】電源LED
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
OPN-3200i・OPN-4200iの専用スタンドです。オートトリガ設定と組み合わせることで、ハンズフリーで使用可能です。
用途OPN-3200i・OPN-4200iの専用スタンドです。オートトリガ設定と組み合わせることで、ハンズフリーで使用可能です。 。ハンズフリーでコードを読み取るオートトリガモードを利用するときに利用します。
色黒
質量(g)約350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×14.5×2.3
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
L-22X/OPL-6845S用 RS232C/D-sub9番ピン5V電源供給タイプ 2mケーブル(白) ※ホスト側が 9pin 電源仕様に対応している必要があります。
用途L-22X/OPL-6845S用 RS232C/D-sub9番ピン5V電源供給タイプ 2mケーブル(白)
色白
質量(g)約40
長さ(m)2
インターフェースRS232C
1個
¥4,198
税込¥4,618
15日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる高分解能タイプ、 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプUSB-COM仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。
仕様【画像取得速度】100fps(最速値)、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【画像出力】Windows Bitmap, JPEG
性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)
質量(g)約125(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33.0×24.0
保護等級IP65相当
光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個
消費電流(mA)265(読取時/Typ)、190(オートトリガ待機時/Typ)、40(待機時/Typ)
インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code
視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)
焦点距離(mm)63
画素数【読取】30万画素(H:640×V:480)
読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360
読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)
動作電圧(V)4.5~5.5
落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m (ハンドベルト付き)
用途H-35用 ラバープロテクターRP-35 。ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m(ハンドベルト付き) 。保証期間:1年間
色ブラック
質量(g)約97
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×28
保護等級規定なし
保証期間1年間
動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)
落下耐久(m)2.4からコンクリート床面に複数回自由落下後、動作可能なこと(H-35装着状態で)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用のUSB/Ethernet 通信に対応した充電クレードルです。
用途H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH 。限定商品のため個別発注必要です。 。ハンディターミナルH-35 専用のUSB 通信とEthernet 通信に対応した充電クレードルです。※1 本機をご使用になる際にはH-35 にラバープロテクターXF4ACC35(オプション品)の装着が必要になります。※2 2つの通信方式で同時に接続することは出来ません。 。保証期間:1年間
色ブラック
質量(g)約180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×80
保護等級規定なし
インターフェースUSB2.0 (Type-C)10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)
保証期間1年間
動作温湿度範囲0~50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)
LED【インジケーター】電源LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
スマホなどの液晶画面に表示された QRコードやバーコードを読み取ることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応の卓上形スキャナーです。 暗い画面や周囲が暗い場所、明るい場所でも、安定した読み取りレスポンスを実現しています。 スキャナを前方に最大 60 度傾けられるため、ハンズフリーで多様な読み取り作業を行うことができます。
用途1次元コード、2次元コード、OCR 対応の卓上形スキャナです。 。卓上に置くことでハンズフリーで読取り作業を行えます。 。読取り窓を前方に 60度、後方に 15度傾けることが出来ますので、作業者のさまざまな読取り姿勢に応じることが可能です。 。スマホなどの液晶表示コードを読取ることが出来ます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様【画像取得速度】60fps(最速値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)
性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)
色白
質量(g)約250(ケーブルを除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×70×139.5
保護等級IP52準拠
光源【読取】赤色LED×2個
消費電流(mA)読取時: 250 (Typ)、検知状態: 150 (Typ)、待機時: 48 (Typ)
インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/IATA/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code
保証期間1年間
視野角水平 約 40.6度、垂直 約 26.4度
保存温度範囲(℃)-40~70(AC アダプタ0~40)
画素数【読取】36万画素(752×480)
データ形式【画像】BMP/JPEG
動作湿度(%RH)5~90(非結露/非氷結)
動作温度範囲(℃)0~40(ACアダプタ0~40)
読取方式CMOSエリアセンサ(モノクロ)
最小分解能0.127mm(Code39)・0.169mm(GS1DataBar・CompositeCode・PDF417・QRコード)・0.212mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合
動作電圧(V)USB:4.5~5.5、RS-232C (外部電源:専用 AC アダプタ):4.5~6.6
落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計15回(5面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと
保存湿度範囲(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥30,980
税込¥34,078
25日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、
性能【耐静電気(非破壊)】15kV
質量(g)約125(ケーブルを除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33×24
保護等級IP65相当
光源【読取】電球色LED×1個
インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)
ケーブル1.5m ストレ-ト標準
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ
使用周囲照度(Lx)蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下
コネクタUSB-A
読み取り速度1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒
読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)
最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm
動作電圧(V)RS-232C/USB共通:4.5~5.5
落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
1個
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし
性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kV
色ブラック
質量(g)約287バッテリを含む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6)
保護等級IP65相当
連続使用時間(時間)【電池動作】約20
光源【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオード
インターフェース無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下
バッテリーリチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh)
読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応)
保証期間1 年間
ブザー音スピ-カ 音声SE用と通話用の2種
視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°
動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)
焦点距離(mm)198
LED【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED
画素数【読取】1280×800(約100万画素)
BluetoothBluetooth(R)5.1
読取角度(°)ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15
読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)
最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)
動作電圧(V)3.7( リチウムイオンバッテリ)
落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ハンディターミナルH-35 専用の充電クレードルです。
色ブラック
質量(g)約170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×73
保護等級規定なし
保証期間1 年間
動作温湿度範囲0~50℃/湿度規定なし
保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)
LED【インジケーター】電源LED
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35 専用の4300mAHバッテリです。
色ブラック
質量(g)約85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×72×7.6
保護等級規定なし
保証期間対象外※初期不良は1か月間対応
動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし
保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
1次元/2次元コードをスキャナの前にかざすだけで高速・軽快な読み取りを行います。
広い読み取り範囲でありながら、どんな場所にもフィットするコンパクトサイズです。
用途POSレジ、卓上モバイル決済、KIOSK端末組込、自動ゲート組込、ピッキング ボード組込など幅広い用途に
仕様抗菌、JIS Z 2801 相当、白色モデルのみ
質量(g)220
保護構造IP42 相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.4×84.4×48
読取【光源】電球色 LED×2個、上部パネル 白色LED 2箇所
インターフェイスUSB:Full Speed 12Mbps ( HID/COM )
読取方式モノクロCMOS エリアセンサ
最小分解能【1次元】Code 39 : 0.1 mm、【2次元】PDF417: 0.169 mm、QR コード: 0.169 mm、Data Matrix: 0.169mm
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
基本L-46Xからそのままご使用いただけます。形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換。あらゆる品質課題を改善。クラス最高のパフォーマンスへ再設計。長期供給可能な部品選定
仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m
質量(g)115
外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)
電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5
保護構造IP42 相当
出力画像:Windows Bitmap、JPEG
方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )
機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション
光源読み取り:電球色LED
照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下
動作温湿度範囲-5 ~ 50 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 )
保存温湿度範囲-30 ~ 60 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 )
ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )
LEDエイミング:シングルライン緑色LED
コネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メス
インターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C
最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷