「ハンディターミナル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様抗菌なし、(ブザー)スピーカ 音声SE用と通話用の2種、バイブレータ:あり、移動体読み取り規定なし、(幅広バーコード)110mm Code39 分解能0.2mm
色ブラック
質量(g)約287 バッテリを含む
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×76×15.5、最大外形:約162.4×78.4×17.6
出力(画像)規定なし
連続使用時間(時間)(電池動作)約20
保存温度(℃)-40~70
光源(読み取り)電球色LED(エイミング光源:赤色レーザダイオード)
速度(画像取得)120fps
電池(搭載)リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh
保証期間1 年間
視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°
使用CPUQualcomm 2.0 GHz オクタコア
防塵・防滴IP65相当
使用電圧範囲(V)3.7(リチウムイオンバッテリ)
動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃、湿度は規定なし
フォーカス(距離)198mm
画素数(読み取り)1280×800 (約100万画素)
強度(耐落下)高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000、(太陽光)100000
インターフェイス無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下
耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電)、±8kV(直接放電)
消費電流規定なし
BluetoothBluetooth(R)5.1
インジケータ(LED)充電・通知LEDグッドリードLED
最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、ブザー:音量調整(3段階)可能・音程調整可能、キー:数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個、サイドタッチセンサ:スキャン用:1個、内蔵 NFCタグ:ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
色ブラック
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×44×31.3
連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源:緑色LED×1個)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
表示LED赤緑 1箇所、青1箇所
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-10~50℃、20~85%RH(非結露、非氷結)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと。
耐静電気放電非破壊:±15kV(直接放電)、非誤動作:±8kV(直接放電)
消費電流500mA未満(充電時)
バックライト白色LED、輝度調整可能
BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID
給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB
無線LAN仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
1個
¥50,980
税込¥56,078
12日以内出荷
ハンディターミナルH-35 専用の充電クレードルです。
色ブラック
質量(g)約170
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×105×73
保存温度(℃)-20~60
保証期間1 年間
防塵・防滴規定なし
動作温度、湿度範囲0 ~ 50 ℃、湿度規定なし
インジケータ(LED)電源LED
保存湿度(%RH)10~80(非結露)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35 専用の4300mAHバッテリです。
色ブラック
質量(g)約85
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約72 x 63.3 x 7.6
保存温度(℃)-40~70
保証期間対象外※初期不良は1か月間対応
防塵・防滴規定なし
動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃ 、湿度は規定なし
保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様バイブレータ:強さ(3段階)調整可能、ブザー:音量 (3 段階)、音程調整可能
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
トラスコ品番115-3949
色ホワイト
質量(g)約60
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)83.0×36.0×21.5
出力Bluetooth Power Class2
角度(°)(視野角/走査角)水平:約 38.0°、垂直:約28.9°
連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色 LED×1個(エイミング光源:シングルライン緑色LED×1個)
通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1
電池リチウムポリマ電池(3.7V、600 mAh)
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
防塵・防滴IP54相当
キー方式2キー: トリガ、ファンクション
LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
フォーカス(距離)109.2mm(スキャナ先端からの距離)
動作温度(℃)-10~50
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ 1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
コントラスト(PCS 値)0.2以上
耐静電気放電非破壊:±15kV(気中放電、直接)/非誤動作:±8kV(気中放電、直接)
消費電流(充電時)500mA未満
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
通信距離(m)約10
給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)
フレームスピード(fps)100(最速値)
最小分解能(PCS 0.9 の場合) 0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code)/0.169mm(PDF417、QR コード、Data Matrix)
NFC(内蔵)ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
対応プロファイル(Bluetooth)SPP/HID
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハンディターミナルH-35専用のUSB/Ethernet 通信に対応した充電クレードルです。
用途H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH 。限定商品のため個別発注必要です。 。ハンディターミナルH-35 専用のUSB 通信とEthernet 通信に対応した充電クレードルです。※1 本機をご使用になる際にはH-35 にラバープロテクターXF4ACC35(オプション品)の装着が必要になります。※2 2つの通信方式で同時に接続することは出来ません。 。保証期間:1年間
色筐体色:ブラック
質量(g)約180
外形寸法約105(D)×105(W)×80(H) mm
保存温度(℃)-20 ~ 60
保証期間1年間
LEDインジケータLED:電源LED
動作温度(℃)0 ~ 50
インターフェイスUSB2.0 (Type-C)10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)
保存湿度(%RH)10~80 (非結露)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m (ハンドベルト付き)
用途H-35用 ラバープロテクターRP-35 。ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m(ハンドベルト付き) 。保証期間:1年間
色筐体色:ブラック
質量(g)約97
外形寸法約175(D)×85(W)×28(H) mm
保存温度(℃)-40 ~ 70
保証期間1年間
動作温度(℃)-20 ~ 50
強度耐落下強度:H-35 装着状態で高さ240cm からコンクリート床面に複数回自由落下後、動作可能なこと
保存湿度(%RH)/5~90(非結露)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。
用途H-35用 4連充電台CRD35-4 。ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。 。保証期間:1年間
色筐体色:ブラック
質量(g)約1,190
外形寸法約115(D)×426(W)×96(H) mm
保存温度(℃)-20 ~ 60
保証期間1年間
LEDインジケータLED:電源LED
動作温度(℃)0 ~ 50
保存湿度(%RH)10~80 (非結露)
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用のディスプレイ保護ガラス10枚セットです。画面の傷、割れ防止に役立ちます。
用途H-35用 ディスプレイ保護ガラス10枚セット 。ハンディターミナルH-35専用のディスプレイ保護ガラス10枚セットです。画面の傷、割れ防止に役立ちます。 。保証期間:対象外※初期不良は1か月間対応
色筐体色:透明
質量(g)約11(単品)
外形寸法約146(D)×70(W)×0.5(H) mm(単品)
保証期間対象外※初期不良は1か月間対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。
用途H-35用 4連バッテリー用充電台CRD-BTR35 。ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。 。保証期間:1年間
色筐体色:ブラック
質量(g)約195
外形寸法約105(D)×105(W)×71(H) mm
保存温度(℃)-20 ~ 60
保証期間1年間
LEDインジケータLED:電源LED
動作温度(℃)0 ~ 50
保存湿度(%RH)10~80 (非結露)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。
バイブレータ機能搭載で、手のひらで読み取りの認識が可能です。
アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
寸法(mm)(外径)55.9×154×33.8
保護構造IP42相当
電源USBより供給
方式読取:CCDリニアイメージセンサ
本体質量(g)約55
読取(mm)110(code39、分解能/0.2)
速度(走査)300スキャン/秒
分解能(mm)0.1
インターフェースUSBインターフェース
アズワン品番3-4979-01
対応コード1次元
商品タイプハンディ
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード