1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトエレクトロニクス卓上/組込式2次元スキャナ
1次元/2次元コードをスキャナの前にかざすだけで高速・軽快な読み取りを行います。 広い読み取り範囲でありながら、どんな場所にもフィットするコンパクトサイズです。
用途POSレジ、卓上モバイル決済、KIOSK端末組込、自動ゲート組込、ピッキング ボード組込など幅広い用途に 仕様抗菌、JIS Z 2801 相当、白色モデルのみ 質量(g)220 保護構造IP42 相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.4×84.4×48 読取【光源】電球色 LED×2個、上部パネル 白色LED 2箇所 インターフェイスUSB:Full Speed 12Mbps ( HID/COM ) 読取方式モノクロCMOS エリアセンサ 最小分解能【1次元】Code 39 : 0.1 mm、【2次元】PDF417: 0.169 mm、QR コード: 0.169 mm、Data Matrix: 0.169mm
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

関連カテゴリ