カテゴリ

  • 梱包用品(6)
    • 一次元バーコードリーダー(6)
絞り込み
ブランド
  • オプトエレクトロニクス
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(49)
  • アートレイ(2)
  • 東芝テリー(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アイメックス(15)
  • unitech(1)
  • ミラック光学(7)
  • コガネイ(104)
  • AMPHENOL(100)
  • マリンテック(40)
  • SMC(39)
  • エレコム(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(27)
  • UCC(上島珈琲)(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
  • Kenko(ケンコートキナー)(20)
  • (19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccd」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナオプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクスCCDバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護構造IP42
1次元CCDタッチスキャナ オプトエレクトロニクス1次元CCDタッチスキャナオプトエレクトロニクス
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み
仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm
<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C) オプトエレクトロニクス<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C)オプトエレクトロニクス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
有線ハンディスキャナ (C-41) 1次元 CCD 特殊抗菌仕様 オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-41) 1次元 CCD 特殊抗菌仕様オプトエレクトロニクス
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。
仕様【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上、【抗菌仕様】あり、【電池動作連続使用時間】電池非搭載性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)質量(g)約55(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.9×154×33.8保護等級IP42相当光源【読取】赤色LED×1個消費電流(mA)読取時: 235 (読み取り成功時、照明LED/ステ-タスLED/ブザ-/バイブレ-タ ON)、待機時: 35インターフェースUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN/JAN-13/EAN-13/Add-on/EAN/JAN-8/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey、UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2of5/Chinese/Post/Matrix/2of5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code使用電池非搭載保証期間1年間視野角水平: 約 50度動作温湿度範囲0~50℃/5~95%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/5~95%RH(非結露、非氷結)画素数【読取】1500画素Bluetooth非搭載読取方式CCDリニアイメージャセンサ最小分解能0.1 mm (Code 39、PCS 0.9 の場合)動作電圧(V)4.5~5.5(USB)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと
1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 オプトエレクトロニクス1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様オプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。 バイブレータ機能搭載で、手のひらで読み取りの認識が可能です。 アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。 新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
寸法(mm)(外径)55.9×154×33.8保護構造IP42相当電源USBより供給方式読取:CCDリニアイメージセンサ本体質量(g)約55読取(mm)110(code39、分解能/0.2)速度(走査)300スキャン/秒分解能(mm)0.1インターフェースUSBインターフェースアズワン品番3-4979-01対応コード1次元商品タイプハンディ
有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様オプトエレクトロニクス
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。
仕様【画像取得速度】300スキャン/秒、【最小PCS値】0.3以上、【幅広バーコード】最大読み取り幅 65mm性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下白色質量(g)約83(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.9×157.8×60(突起含まず)保護等級IP42光源【読取】赤色LEDインターフェースUSB (HID/COM)読取UPC-A/E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5、Chinese/Post/Matrix/2/of/5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code保証期間5年間保証ブザー音ブザー動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)LED【インジケーター】上部:青色LED表示読取角度(°)スキュー:β1≦30/β2≦70/ピッチ:α≦±35/チルト:γ≦±25読取方式CCDリニアイメージャセンサ最小分解能0.1mm動作電圧(V)4.5~5.5(5.0)/USB落下耐久(m)1.5(コンクリート床面)※5面3サイクル自由落下/読み取りが可能なこと
ccdカメラ特集