5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトエレクトロニクスL-46X
2次元コードの読み取りに対応した有線ハンディスキャナです。圧倒的な読み取り性能で、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元コード以外にもOCRフォント(OCR-A/B)やパスポート、免許証などの読み取りにも標準対応しております。また、ワクチン接種記録システム(VRS)OCR に標準品で対応しております。
用途新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-46(オプション品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来製品では読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。 。Direct Parts Markingをサポート致しました。基板や特殊な反射の無い部品であれば読み取り可能です。高分解能モデルなら0.084mmの2次元コードまで読み取りが可能です 。視認性能の良いインジケータを配置致しました。スタイリッシュなデザインでありながら、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルは抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 仕様●Flash ROM:1Gbits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1Gbits●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)●最小PCS値:0.2以上●抗菌仕様:JIS Z 2801 相当 筐体色:ホワイト 質量(g)約112(ケーブルを除く) 出力画像出力:JPEG、BMP 角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー: ±65、チルト:360 外形寸法約105.4 (D)×60 (W)×153.4 (H) (mm) 保存温度(℃)-30~60 光源●エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個●読み取り光源:電球色LED×1個 速度画像取得:100fps(最速値) 読取●移動体読み取り:2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)●読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、UPC-A Add-on、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Code 11●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal、Intelligent Mail Barcode、POSTNET、PLANET、Netherlands KIX Code、UK Postal、Australian Postal、Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー、コンポジット]GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN、Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR コード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible code●読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents、OCR-A/B 保証期間5年間(ケーブル除く) ブザー音鳴動周波数可変設定可能 視野角水平: 約38.0°、垂直: 約28.9°、対角線: 約46.4° 焦点距離(mm)標準モデル:約72 (スキャナ先端から) 防塵・防滴IP42相当 バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39) LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示 動作温度(℃)-5~50 強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下 インターフェイスFull-Speed 12Mbps USB(HID/COM)-タイプA 消費電流動作:340mA、検知状態:160mA、待機:55mA 動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 読取方式読み取り:30万画素 最小分解能0.1mm:1次元バーコード (Code 39)/0.169mm:GS1 DataBar、Composite Code/0.169mm:2次元コード (PDF417、QRコード、Data Matrix) 動作電圧(V)4.5~5.5 静電気耐力(kV)破壊無:15 (気中放電) 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 対象CPU形式ARM Cortex-A7、Core: 800MHz
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

オプトエレクトロニクスLー22X
2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。
用途スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」 。新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中! 。読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 。この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。 仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上 筐体色:白 質量(g)約77(ケーブルを除く) 出力画像:JPEG, BMP 角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm) 保存温度(℃)-30~60 光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個 速度画像取得:100fps(最速値) 読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定 保証期間5年間保証 ブザー音鳴動周波数可変設定可能 視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度 焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から) 防塵・防滴IP42相当 バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39) LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示 動作温度(℃)-5~50 強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin 消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB) 動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 読取方式読み取り:30万画素 最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix 動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様 静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電) 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

オプトエレクトロニクスNLV-5201HDDC
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる高分解能タイプ、 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプUSB-COM仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。 仕様最小PCS値:0.3以上, 反射率差(MRD)23%以上 質量(g)約125(ケーブル含まず) 出力画像出力:Windows Bitmap, JPEG 外形寸法約33.0(D)×41.1(W)×24.0(H)mm 保存温度(℃)-20~60 光源エイミング光源:緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個 速度画像取得速度:100fps(最速値) 読取【読取コード(1次元コード)】1:[バーコード]UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey、2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC【2次元コード】PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code 視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度 焦点距離(mm)フォーカス:63 防塵・防滴IP65相当 動作温度(℃)0~50 強度耐落下強度:高さ75cmからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A 消費電流265mA(読取時/Typ), 190mA(オートトリガ待機時/Typ), 40mA(待機時/Typ) 動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 読取方式読み取り:30万画素(H:640×V:480) 動作電圧(V)4.5~5.5 静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電) 保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

オプトエレクトロニクスNLV-5201B
2次元イメージャ定置式スキャナ。高性能読取エンジンによる高速読取。標準分解能SR仕様。設置アシスト機能搭載。専用ソフトによるチューニング機能。コンパクトな筐体設計。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」標準分解能SRタイプRS-232C 先バラ仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離は113mmの標準分解能SRタイプです。 仕様最小PCS値:0.3以上, 反射率差(MRD)23%以上 質量(g)約125(ケーブル含まず) 出力画像:Windows Bitmap, JPEG 角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 外形寸法約33.0(D)×41.1(W)×24.0(H)mm 保存温度(℃)-20~60 光源エイミング光源:緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個 速度画像取得:100fps(最速値) 読取読取コード(1次元コード)1:[バーコード]UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code 視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度 焦点距離(mm)113 防塵・防滴IP65相当 動作温度(℃)0~50 強度耐落下:高さ75cmからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)●耐外乱光 太陽光:100000以下●耐外乱光 蛍光灯:10000以下 インターフェイス300bps~115200bps, 先バラ(10線) 消費電流265mA(読取時/Typ), 190mA(オートトリガ待機時/Typ), 40mA(待機時/Typ) 動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 読取方式読み取り:30万画素(H:640×V:480) 動作電圧(V)4.5~5.5 静電気耐力(kV)破壊無:15 (気中放電) 保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

オプトエレクトロニクスNLV-5201HDB
2次元イメージャ定置式スキャナ。高性能読取エンジンによる高速読取。高分解能HD仕様。設置アシスト機能搭載。専用ソフトによるチューニング機能。コンパクトな筐体設計。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプRS-232C 先バラ仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。 仕様最小PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)23%以上 質量(g)約125(ケーブル含まず) 出力画像:Windows Bitmap, JPEG 角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 外形寸法約33.0(D)×41.1(W)×24.0(H)mm 保存温度(℃)-20~60 光源●エイミング光源:緑色LED×1個、●読み取り光源:電球色LED×1個 速度画像取得:100fps(最速値) 読取●読取コード(1次元コード)1:[バーコード]UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code 視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度 焦点距離(mm)63 防塵・防滴IP65相当 動作温度(℃)0~50 強度耐落下:高さ75cmからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 光量(Lx)●耐外乱光 太陽光:100000以下●耐外乱光 蛍光灯:10000以下 インターフェイス300bps~115200bps, 先バラ(10線) 消費電流265mA(読取時/Typ), 190mA(オートトリガ待機時/Typ), 40mA(待機時/Typ) 動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結) 読取方式読み取り:30万画素(H:640×V:480) 動作電圧(V)4.5~5.5 静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電) 保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷