「sta-b2」の検索結果
Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、ブザー:音量調整(3段階)可能・音程調整可能、キー:数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個、サイドタッチセンサ:スキャン用:1個、内蔵 NFCタグ:ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ
色ブラック
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×44×31.3
連続使用時間(時間)約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF
保存温度(℃)-20~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源:緑色LED×1個)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
表示LED赤緑 1箇所、青1箇所
保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU32bit CISC/96MHz
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下
使用電圧範囲(V)(充電)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-10~50℃、20~85%RH(非結露、非氷結)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと。
耐静電気放電非破壊:±15kV(直接放電)、非誤動作:±8kV(直接放電)
消費電流500mA未満(充電時)
バックライト白色LED、輝度調整可能
BluetoothBluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID
給電方式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB
無線LAN仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
USBFull-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
1個
¥50,980
税込¥56,078
12日以内出荷