絞り込み
ブランド
- 内外電機
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

内外電機
内外電機株式会社は電気エネルギーの供給・制御に関わる受配電設備の総合メーカーです。創業以来「より豊かな社会の実現に寄与すること」を使命として、エネルギーマネジメント技術を培い、より良い製品を提供すべく努力を重ねてまいりました。これからも内外電機はお客様のニーズに合わせて最適な製品をトータル的にご提案します。
会社情報
| 会社名 | 内外電機株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1953/04/08 |
| 所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7メットライフ本町スクエア6階 |

プラスチックボックス
内外電機(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1面当日出荷ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
フリープラボックス
内外電機(36件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1面当日出荷防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。色ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
補正用塗料(タッチアップペイント)
内外電機(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス
内外電機(13件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1面当日出荷から4日以内出荷パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
プラスチックボックス
内外電機(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1面当日出荷ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
プラスチックボックス
内外電機(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1面当日出荷から4日以内出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
取り外しハンドル
内外電機(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷封印付取り外しハンドルのハンドルです。仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラボックス
内外電機(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1面当日出荷防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。色ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
制御盤キャビネット
内外電機(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1面ほか当日出荷から7日以内出荷屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
TC形ターミナルボックス
内外電機(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1面翌々日出荷から4日以内出荷中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)保護等級IP4X材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
角形ルーバー・難燃性 PS製
内外電機¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷盤内の放熱にご利用下さい。材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用
内外電機(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1面当日出荷から4日以内出荷電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用
内外電機¥6,598~税込¥7,258~1袋(20個)当日出荷から7日以内出荷材質銅仕様分岐種類:CMCB定格電流(A)30表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
盤用SPD
内外電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形
内外電機¥15,980~税込¥17,578~1面7日以内出荷放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
スイングハンドル
内外電機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
メーターボックス用取付板
内外電機(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1面4日以内出荷プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。材質ACS樹脂色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓
内外電機¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)当日出荷電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形
内外電機(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1面翌々日出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応