内外電機
内外電機株式会社は電気エネルギーの供給・制御に関わる受配電設備の総合メーカーです。創業以来「より豊かな社会の実現に寄与すること」を使命として、エネルギーマネジメント技術を培い、より良い製品を提供すべく努力を重ねてまいりました。これからも内外電機はお客様のニーズに合わせて最適な製品をトータル的にご提案します。
会社情報
| 会社名 | 内外電機株式会社 |
|---|
| 設立 | 1953/04/08 |
|---|
| 所在地 | 〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1東大阪大発ビル8F |
|---|
フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
取り外しハンドル内外電機(12件のレビュー)当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト内外電機(8件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)タイプ標準定尺(m)2
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用内外電機(2件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製基板内外電機3日以内出荷から4日以内出荷
カードケースプラスチック製内外電機当日出荷
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質PC樹脂(ポリカーボネート)仕様両面テープ貼RoHS指令(10物質対応)対応
PS形ポールステー内外電機3日以内出荷から4日以内出荷
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂色マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト用セパレータ内外電機3日以内出荷
ダクト内部を分割します。
材質硬質塩化ビニール色ライトグレー寸法(縦×横)(mm)56×1000定尺(m)1
セパレータ(鉄製)内外電機4日以内出荷から8日以内出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質鉄板製塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用上ブタ内外電機¥1,398~税込¥1,538~
1セット(2枚組)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
補助板内外電機4日以内出荷
適合プラスチック計器箱側壁取付用寸法縦(mm)120寸法横(mm)95表面仕上げ溶融亜鉛めっき仕上
取付プレート内外電機4日以内出荷
仕様プラスチック計器箱側壁取付用基材厚さ(mm)2.3寸法縦(mm)250寸法横(mm)160表面仕上げ溶融亜鉛めっき仕上
スペースカバー内外電機6日以内出荷
材質難燃性PS製色クリーム色(2.5Y9/1)厚さ(mm)1.6以上