絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

383件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールユニット 内外電機コントロールユニット内外電機
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
笹形ハンドル 内外電機笹形ハンドル内外電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
セパレータ(樹脂製) 内外電機セパレータ(樹脂製)内外電機
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質エンビ製製仕様取付金具付厚さ(mm)3.0
KWH形化粧ボックス 内外電機KWH形化粧ボックス内外電機
3,398税込3,738
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質ACS樹脂
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形 内外電機PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形内外電機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1面
翌々日出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形内外電機
13,980税込15,378
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
防水薄形スイングハンドル 内外電機防水薄形スイングハンドル内外電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷
機能本位のデザイングリップ部を持ち上げ90°回転ヨーロッパ仕様のロッド方式に適合
材質亜鉛合金質量(g)450使用キャビネット自立盤キャビネット(NF・NFM形)
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
仕様止め金付使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機
2,098税込2,308
1台
当日出荷
仕様止め金付使用キャビネットレインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)アルミ盤キャビネット(AL形)RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル 本体のみ 内外電機取り外しハンドル 本体のみ内外電機
1,998税込2,198
1台
当日出荷
本体のみ
備考止め金付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)表面処理梨地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形両扉内外電機
32,980税込36,278
1面ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓 内外電機検針窓内外電機
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
分岐バー取付ねじ 内外電機分岐バー取付ねじ内外電機
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
材質表面仕上げニッケルめっき
PBI形プラスチックボックス屋内形 内外電機PBI形プラスチックボックス屋内形内外電機(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内形材質ABS樹脂材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポール用取付部品 内外電機ポール用取付部品内外電機
499税込549
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3(ステンレス)
スイングハンドル用キー 内外電機スイングハンドル用キー内外電機
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
適合CMEZ303016WK用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機ワンタッチカードホルダー小 記名紙付内外電機
5,498税込6,048
1パック(100個)
当日出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン透明備考(カードホルダー小記名紙付)
SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形内外電機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
盤用SPD 内外電機盤用SPD内外電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
切替スイッチ取付台 内外電機切替スイッチ取付台内外電機
4,998税込5,498
1パック(10個)
欠品中
切替スイッチ等の取り付けにご利用下さい。
寸法A(Φmm)22.5
ポール用取付部品 内外電機ポール用取付部品内外電機(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)3.2/4.5耐荷重(kg)150以下(1セット)
PS形ポールステー 内外電機PS形ポールステー内外電機
1,498税込1,648
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 内外電機SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形内外電機
99,980税込109,978
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1パックほか
翌々日出荷から7日以内出荷
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形 内外電機KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形内外電機
9,998税込10,998
1面
翌々日出荷
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3扉開閉方式片開
カードケースプラスチック製 内外電機カードケースプラスチック製内外電機
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質難燃性AS樹脂透明適合両面テープ貼 A-4サイズ用厚さ(mm)2.0寸法A(mm)330寸法B(mm)270寸法C(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形内外電機
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
有効深さ(mm)160仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)内外電機
8,898税込9,788
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形片扉内外電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1面
翌々日出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストダクト 内外電機アジャストダクト内外電機
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
コンパクト漏電ブレーカ三菱 内外電機コンパクト漏電ブレーカ三菱内外電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内
電磁弁制御盤 内外電機電磁弁制御盤内外電機
39,980税込43,978
1面
3日以内出荷
熱機器収納(スリット付)キャビネット 内外電機熱機器収納(スリット付)キャビネット内外電機
12,980税込14,278
1面
7日以内出荷
材質保護等級IP2XBRoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー・金属製 内外電機ルーバー・金属製内外電機
5,498税込6,048
1セット(2個)
4日以内出荷から10日以内出荷
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)1.6寸法B(mm)130寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
PL製造物責任ラベル和文 内外電機PL製造物責任ラベル和文内外電機
999税込1,099
1セット(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NEファスナー 内外電機NEファスナー内外電機
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
材質難燃性PA製
電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機電子式警報盤(無電圧接点受用)内外電機
59,980税込65,978
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認種類警報盤塗装色ナイガイクリーム色マンセル記号2.5Y9/1
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)内外電機
8,898税込9,788
1面ほか
7日以内出荷
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。