カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • エスコ(39)
  • サトーパーツ(18)
  • TOA(15)
  • ニチフ(12)
  • ELPA(7)
  • ワゴジャパン(7)
  • 山里産業(ヤマリ)(7)
  • オーム電機(5)
  • ベッセル(5)
  • 内外電機
  • ブランドをもっと見る

「単線 1.6mm」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機プラグイン小形漏電ブレーカ内外電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
コンパクト漏電ブレーカ三菱 内外電機コンパクト漏電ブレーカ三菱内外電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら