カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • 日東工器(24)
  • WAKI(和気産業)(20)
  • BEST[金物](16)
  • アトムリビンテック(16)
  • セブンホーム(10)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • RYOBI(リョービ)(4)
  • ECLE(エクレ)(4)
  • コニシ(2)
  • カンペハピオ(1)
  • ノムラテック(1)
  • ACE(エース)(1)
  • アサヒペン(1)
  • サンデーペイント(1)
  • セイキ販売(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 槌屋(1)
  • シナジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「室内ドア 木製」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形内外電機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付RoHS指令(10物質対応)対応
SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 内外電機SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形内外電機
99,980税込109,978
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1パックほか
翌々日出荷から7日以内出荷
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機
59,980税込65,978
1面
9日以内出荷
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドアハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製上部:25mm下部:15mmWHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1材質(扉)鉄 1.6mmスイッチスペースELCB3P100A×1RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら