定格感度電流(mA)30
寸法A(mm)18
寸法D(mm)55
寸法B(mm)90
寸法C(mm)44
接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子
接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
定格電圧(V)AC100-200
寸法A(mm)25
寸法D(mm)77
定格電流(A)20
寸法B(mm)96
寸法C(mm)60
端子構造負荷側:線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8
定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
動作時間(s)0.1以内
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
横(mm)500
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量PELB2P1E50AF/20A(30mA)
関連キーワード