91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式両開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

内外電機盤用キャビネット
エコ商品
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

1面
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)


1面ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(20本)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式両開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

塗装色クリーム色 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)2.5Y9/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 塗装色ベージュ色 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

1面
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1面
42,980 税込47,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


内外電機テナント盤キャビネット
エコ商品
有効深さ(mm)160 材質 塗装色ナイガイベージュ色 保護等級IP2XD 深さ(mm)200 材質(基板)木製基板 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1面
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1面
88,980 税込97,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1面
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1面
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1面
91,980 税込101,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1面
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


1面
78,980 税込86,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1面
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1面
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1面
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


有効深さ(mm)160 材質 塗装色ナイガイベージュ色 保護等級IP2XD 深さ(mm)200 材質(基板)木製基板 寸法横(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1面
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1面
52,980 税込58,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1面
9,798 税込10,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス 扉開閉方式片開 アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)