パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色クリーム色
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さ(mm)160
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形2段ドア
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
WHMスペース120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XB
材質(フレーム)鉄 1.6mm
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋外水切防水形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製 2.3mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品基板取付ねじM5×12 4 本
材質鉄
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。ドア面にルーバー加工しておりますので半埋込ができます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XB
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
塗装色ベージュ色
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)鉄製 2.3mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm
WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
スイッチスペースELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード