18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1個ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

塗装色クリーム色 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)2.5Y9/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式両開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1面
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

有効深さ(mm)160 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形2段ドア ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm WHMスペース120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外電機盤用キャビネット
RoHS
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XB 材質(フレーム)鉄 1.6mm 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
38,980 税込42,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
35,980 税込39,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 塗装色ベージュ色 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式両開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス 扉開閉方式片開 アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス 扉開閉方式片開 アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)