2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)160 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm スイッチスペースELCB3P100A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード