『自転車カバー』は、あなたの大切な愛車を様々な外部の脅威から守り、その寿命を延ばすための必須アイテムです。自転車をスッポリおおうことで、雨風、紫外線、ホコリなど、屋外で自転車を保管する際に避けられないこれらの要素から自転車を保護し、常に清潔で美しい状態を保つことができます。雨水を弾き、自転車本体が濡れるのを防ぎます。ホコリや汚れから自転車を守り、掃除の手間を軽減します。冬場、カバーをかけることで自転車の冷え込みを軽減し、タイヤの空気圧の低下を防ぐ効果も期待できます。
用途ベランダや駐輪場など、特に長期間において屋外で自転車を保管する場合に。
セット内容1冊1枚入り×60冊
『ミニバイクカバー』は、愛車を雨風や紫外線、ホコリなどから守り、長く快適に乗るために欠かせないアイテムです。全部で30枚のセット商品となっています。愛車をより長く、より良い状態で保つことができます。ゆったりサイズでかぶせやすいです。雨や雪から愛車を保護し、錆や劣化を防ぎます。ホコリや汚れから愛車を保護し、美観を保ちます。紫外線による塗装の劣化やシートのひび割れを防ぎます。バイクの存在を隠すことで、盗難のリスクを低減します。カバーをかけることで、いたずらやいたずら書きから愛車を保護します。
用途屋内外で、特に長期的にバイクを保管する場合に。
セット内容1冊1枚入り×30冊
寸法(mm)0.06×(1400+400+200)×1400
適合車種ミニバイク
1式(30枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高い防水性生地を採用した、ゆったりとした着心地の男女兼用レインコートです。リュックの上から着用可能、雨から手を守る手甲カバー、簡易調整可能なフード(後頭部反射リフレクター付き)、前側左右にフラップ付ポケット付きで小物を収納できます。持ち運びや保管に便利な収納袋付きです。軽量で耐久性の高い防水素材「TPUラミネート」を使用。耐水圧10000mm、透湿度5000g/m2でしっかり防水し、衣類内の湿気を効率的に放出します。
用途自転車・リュックに対応、アウター感覚で着れるレインコート。リュックを背負ったままで着用可能なので急な雨でも安心。収納袋付きで持ち運びも最適です。
材質表PE/裏TPU
関連キーワード