27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑菌が繁殖しませんので、いやな臭いがしません。 ぐんとラクに水拭き作業ができます。作業効率が上がります。 ホスピタルメンテナンス用として最適です。 洗濯機で大量に簡単に洗えます。 1枚のモップで約20m2拭けます。 マジックテープ式で着脱がラクです。
寸法(mm)100×450
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


木床用(塗装床)教室・体育館用樹脂ワックス。 ノンスリップ性でシックスクール・シックハウスに対応した商品です。 住環境対策品(F☆☆☆☆)
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途居住空間や用具の除菌 成分高濃度HOCl、水 区分雑貨 濃度(ppm)(有効塩素)100ppm 効果除菌
1本(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に見えないウイルス・菌を速やかに除菌します。 半年間濃度品質保証。 超強力除菌だけじゃなく香りもごまかさず超強力消臭!
効果除菌、消臭
1箱(10L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ・アカ部分のみ取り除かれ基材部分には影響ありません。 プラスチック、ガラス、ゴム、琺瑯、瀬戸物、アルミには反応しません。 近接の什器・備品にかかっても安心です。 取扱いが簡単で安全です。人体にほとんど害がありません。
用途化学床材などに着いた、備品のサビ跡の除去。 水回り器具のサビ・アカ落とし、又付着したサビの除去。 使用方法(1)原液を直接、サビ・アカ部分に噴射してください。(2)サビの量、度合い、種類により反応時間に差がありますが、ほとんど数秒で処理できます。ナイロンブラシなどで、こすれば反応を早めます。(3)溶解したら、拭き取り濡れタオルなどで充分水拭きを行うか、そのまま水で流してください。 希釈倍率原液使用 pH6.5~7.5 液性中性 比重1.09 臭気イオウのようなきつい臭い 外観黄緑色水溶液
1本(500cc)
2,398 税込2,638
当日出荷

日常の床管理用洗剤(汚れ取り・床上のワックス皮膜強化)として唯一特許を取得。 15年間、トップランナーとしてご愛顧頂いてきた「ハイバフ光」が、環境負荷軽減と洗浄力を強化しバージョンアップ!
希釈倍率用途に応じて10~50倍希釈
1缶(18L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ状に加工した乾式ダストモップです。 静電気のチカラで埃や髪の毛を吸着します。 洗って繰り返し使えるので経済的です。 約1000回洗って使えます。
用途除塵用
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房のあらゆる場所への殺菌に使用いただけます。 まな板や調理器具はもちろん、野菜の殺菌にもお使いいただけます。
使用場所キッチン
1箱(10L)ほか
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度1000ppmの次亜塩素酸水溶液です! 日常的な除菌で使用する100ppmに希釈すれば、100ppm原液の10倍の量をつくれます。 噴霧器などで日々、たくさん次亜塩素酸水溶液を使う・除菌のコストパフォーマンスを重視する・除菌剤の買い替え頻度が多くて負担を感じている といった事業者様にオススメです。 低濃度の次亜塩素酸水溶液と比べて、「コストパフォーマンスが高い」「買い替えの頻度とゴミを減らせる」「希釈が楽&時短(4L噴霧器ならコップ1杯!)」といったメリットがあります。
用途保育園、介護施設、病院、クリニック、オフィス、ショッピングモール、学校、スポーツ施設、美容サロン、ホテル、飲食店 等 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭 液性弱酸性(pH3.5~6.2) 原材料次亜塩素酸ナトリウム・水 希釈倍率2.5~20倍 仕様有効塩素濃度:1000ppm
1箱(5L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ性高性能万能洗剤。メンテナンスのあらゆる用途に適した非イオン系の強力洗剤。 低価格で幅広い範囲で使用できる万能洗剤。 定期作業時の表面洗浄剤としてもお使い下さい。
液性アルカリ 種別強力多目的洗剤 形状液体 希釈倍率40~120倍 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

独自の特殊配合で1度で2度塗りの光沢感を実現した、白馬ブランドイチオシ!のHIT製品です。 期待を裏切らない満足感を確認下さい。
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・陶器・カーペット・Pタイル・長尺シート・フローリング・ガラス・金属・プラスチックに付着した汚れの洗浄に使えます。 環境ホルモン疑義物質・石油系界面活性剤・蛍光増白剤を含有していません。
希釈倍率25~100倍
1箱(4L×4本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

手間が省ける洗浄革命。 洗剤・ワックス塗布のダブル効果。 新世代の日常清掃・定期作業を提案します。
希釈倍率原液~100倍
1箱(4L×2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。 高速バフィングによって超光輝性を発揮。
希釈倍率用途に応じて10~50倍希釈
1缶(18L)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂や埃から体育館の木床を守る ウレタン塗装床の大敵である砂・ゴミ・埃を除去する日常メンテナンス用「除塵剤」です。 除塵力と清掃効率を重視しており、埃を吸着しやすく、かつベタつきを抑えた軽やかなモップ運びを実現します。 無臭性と速乾性があり施設使用前後の除塵作業を速やかに行えることで、利用者の方に常に快適な環境をご提供いただけます。 体育館でよくあるヒールマーク(シューズ痕)も、水を使わずに簡単に拭き取り除去が可能です。 ※毎日使用しても、1,000m2で3~5ヶ月間ご使用いただけます。 ※既に樹脂ワックスを塗っている場合は使用できません。 ★以下4物質の使用「0」!利用者の健康を重視しています★ ・環境ホルモン疑義物質 ・PRTR法(化学物質管理促進法)規制該当物質 ・シックスクール関連 室内空気汚染物質 ・学校環境衛生基準該当物質
標準使用量1000m2/0.5~1L
1缶(18L)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

超耐水性樹脂ワックス。ベース剤・石材・表面加工木床。 非常に強い耐水性と優れた密着性・滑りにくく安全。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

水を電気分解した洗浄効果のある強アルカリ性電解水(pH12.5以上)です。 強アルカリ性ですが環境に負荷を与えません。 清掃のあらゆるシーン(化学床・カーペット床・石材・ガラス・壁等の汚れ除去)に使用できます。 中性洗剤・剥離剤の希釈液として使用すれば洗浄効果・作業効率の向上が図れます。
1缶(18L)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。 高速バフィングによって超光輝性を発揮。
液性アルカリ 種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤 希釈倍率10~50倍
1缶(18L)
23,980 税込26,378
当日出荷

アルカリ性浴槽用洗剤。 浸透力が優れ、アルカリと溶剤の働きで汚れや脂を素早く除去。 泡切れが良く、すすぎが簡単です。 材質を傷めることはありません。
希釈倍率原液~10倍
1缶(18L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のアクリルポリマーにより、究極の透明化に成功。 耐久性のある被膜が高光沢の持続と抜群の耐ブラックヒールマーク性及び耐スカッフマーク性を発揮します。 高光沢の持続により洗浄期間を大幅に延長できるため、トータルコストの削減に繋がります。
用途化学床材全般のツヤ出し保護剤 商品タイプ業務用 標準使用量1500m2/18L(1回塗り)
1箱(18L)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ウィッキルミストは、どのような空間にも馴染みやすい、コンパクトでオシャレな「次亜塩素酸水溶液対応」の超音波式噴霧器です。 小型ながら最大50m2まで対応し、出力は3段階の調節が可能、しかも静音設計なので作業や会議の邪魔になりません。 価格もお手頃で、「1室に1台、キレイな空気」をお手伝いします。 コンパクトでオシャレ、かつ4Lの大容量 本体重量が1.25kg!軽くて扱いやすい 13時間以上の連続運転&最大50m2まで対応 基本機能を揃えた、「外さない」モデル
用途学習塾、ご自宅、介護施設・診療所、オフィス、飲食店、ホテル 等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×300 消費電力(W)25 タンク容量(L)4.0 本体質量(kg)約1.25(乾燥時) 運転音(dB)35以下 噴霧量(mL/h)最大約300 適合床面積~約50m2(条件により増減) 給水温度(℃)5~30 動作温度(℃)5~40
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

作業中・作業後の気になる臭いをぐ~んとカット! 低臭効果でさわやか空間度がぐ~んとアップ!
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

お風呂のしつこいカビをバイオの力で抑制するバスクリーナーです! バクテリアがカビの防止に大活躍! 「浴室のキレイ」の強い味方に!
用途浴槽と浴室内部の洗浄 容量(L)10 希釈倍率10倍 液性弱アルカリ性 原材料非イオン界面活性剤、アミノ酸系界面活性剤、アルコール系溶剤、キレート剤、 有用微生物群(バクテリア) 染料、 水 商品タイプ業務用
1箱(10L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アルカリ性高性能万能洗剤。メンテナンスのあらゆる用途に適した非イオン系の強力洗剤。 低価格で幅広い範囲で使用できる万能洗剤。 定期作業時の表面洗浄剤としてもお使い下さい。
希釈倍率40~120倍
1箱(4L×4本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

特殊フッ素成分のトリートメント効果により、ワックス皮膜が強化され、防汚性と光輝性を発揮します。 フィトンチッドの香りで森林浴の気分が味わえます。
液性アルカリ 種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤 希釈倍率10~50倍
1缶(18L)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

汎用タイプのコストパフォーマンスの高いワックスです。 低臭でモップさばきも軽いベストセラー製品です。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷